DAYTON 7AJ17 Motor Drive Pump Kit 4.8hk Honda Motor | AF3BYL

DAYTON 7AJ17 motordriven pumpsats 4.8 hk Honda motor

Finns i lager
Artikel: AF3BYL Modell: 7AJ17

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

22 632 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMotordriven centrifugalpumpssats
HöljesadapterAluminium
backventilbra
förbindelseCam och Groove
MotormärkeHonda OHV
Motor RPM3600
Motorstorlek163cc
Motor / MotortypGas
GPM för vatten @ 10 ft. av Head165
GPM för vatten @ 20 ft. av Head157
GPM för vatten @ 30 ft. av Head148
GPM för vatten @ 40 ft. av Head133
GPM för vatten @ 50 ft. av Head115
GPM för vatten @ 60 ft. av Head90
GPM för vatten @ 70 ft. av Head61
GPM för vatten @ 80 ft. av Head30
Höjd15.5 "
HP4.8
TändningstypElektronisk
PumphjulGjutjärn
PumphjulsmaterialGjutjärn
PumphjulstypHalvöppen
Inlopp2 "Cam and Groove
Längd22.5 "
MaterialAluminium
Max. Huvud88 Ft.
Max. Tryck38 psi
Max. Suglyft (ft.)25
Mekanisk tätningKiselkarbid / bunka
NPT-port2 In.
Classic Outlet2 "Cam and Groove
RullstångsramStål
TätningsmaterialBuna N, SiC
GivartypLåg olja
Kapacitet för hantering av fasta ämnen (in.)13/16
Tank kapacitet3.81 Qt.
Temp. Räckvidd35 till 105 F
Typtrash
Volute / Wear PlateGjutjärn
Bredd17.125 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 65.6685
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod8413702015
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Antal pumphjul (1)

Produktvarianter

ProduktModellGPM för vatten @ 70 ft. av HeadförbindelseGPM för vatten @ 10 ft. av HeadGPM för vatten @ 80 ft. av HeadHöjdHPPumphjulsmaterialInloppPris
DAYTON 7AJ11 Motor Drive Pump Kit 4.8hk Honda Motor | AF3BYE 7AJ1161NPSM1653015.5 "4.8Gjutjärn2 "NPSM23 363 kr
DAYTON 7AJ12 Motor Drive Pump Kit 8 hk Honda Motor | AF3BYF 7AJ12125NPSM3206824 "8Gjutjärn3 "NPSM39 153 kr
DAYTON 7AJ13 Motordrivpumpkit 11 hk Honda -motor | AF3BYG 7AJ1375NPSM430-24 "11Gjutjärn4 "NPSM96 741 kr
DAYTON 7AJ14 Motor Drive Pump Kit 4.8hk Honda Motor | AF3BYH 7AJ1461NPSM1653015.5 "4.8Gjutjärn2 "NPSM23 459 kr
DAYTON 7AJ15 Motor Drive Pump Kit 8 Hk Honda Engine | AF3BYJ 7AJ15125NPSM3206824 "8Gjutjärn3 "NPSM39 357 kr
DAYTON 7AJ16 Motor Drive Pump Kit 11 Hp Honda Motor | AF3BYK 7AJ1675NPSM430-24 "11Gjutjärn4 "NPSM96 047 kr
DAYTON 7AJ18 Motor Drive Pump Kit 8 Hk Honda Motor | AF3BYM 7AJ18125Cam och Groove3206824 "8Gjutjärn3 "Cam and Groove38 034 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 7AJ17 motordriven pumpsats 4.8 hk Honda motor
22 632 kr /enhet