DAYTON Motordrivna centrifugalpumpsatser


Filter
Motormärke: Honda OHV , Impellertyp: Halvöppen , Material: Aluminium , Mekanisk tätning: Kiselkarbid / bunka , Tätningsmaterial: Buna N, SiC , Sensortyp: Låg olja , Temp. Räckvidd: 35 till 105 F , Typ: trash
StilModellGPM för vatten @ 70 ft. av HeadförbindelseGPM för vatten @ 10 ft. av HeadGPM för vatten @ 80 ft. av HeadHöjdHPPumphjulsmaterialInloppPris (ex moms)
A
7AJ14
61NPSM1653015.5 "4.8Gjutjärn2 "NPSM23 459 SEK
B
7AJ17
61Cam och Groove1653015.5 "4.8Gjutjärn2 "Cam and Groove22 632 SEK
C
7AJ20
61Cam och Groove1653015.5 "4.8Gjutjärn2 "Cam and Groove23 823 SEK
D
7AJ11
61NPSM1653015.5 "4.8Gjutjärn2 "NPSM23 363 SEK
E
7AJ13
75NPSM430-24 "11Gjutjärn4 "NPSM96 741 SEK
F
7AJ16
75NPSM430-24 "11Gjutjärn4 "NPSM96 047 SEK
G
7AJ19
75Cam och Groove430-24 "11Gjutjärn4 "Cam and Groove94 057 SEK
H
7AJ22
75Cam och Groove430-24 "11Gjutjärn4 "Cam and Groove97 296 SEK
I
7AJ15
125NPSM3206824 "8Gjutjärn3 "NPSM39 357 SEK
H
7AJ21
125Cam och Groove3206824 "8Hög Chrome3 "NPT41 222 SEK
J
7AJ12
125NPSM3206824 "8Gjutjärn3 "NPSM39 153 SEK
K
7AJ18
125Cam och Groove3206824 "8Gjutjärn3 "Cam and Groove38 034 SEK

Motordrivna centrifugalpumpsatser

Daytons motordrivna sop- och nyttopumpar är designade för att snabbt överföra stora volymer vatten som innehåller tunga till medelstora fasta partiklar från industriella och kommersiella anläggningar. Dessa enheter drivs av bensin och genererar inga skadliga gaser, vilket gör dem idealiska för kontinuerlig drift i slutna utrymmen. De är utrustade med en inloppsslang som lätt dränerar vatten och eliminerar behovet av att sänka pumparna i vattnet för dräneringsändamål. Dessa enheter har en rörformad ram för att skydda motorn och pumpen från skador. Välj från ett brett utbud av dessa centrifugalpumpar, tillgängliga i höjderna 15.5 och 24.0 tum.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?