DAYTON 7AR78 Avgasfläkt 60 tum med drivpaket 208-230/460 V | AF3CPE

DAYTON 7AR78 avgasfläkt 60 tum med drivpaket 208-230/460 V

Finns i lager
Artikel: AF3CPE Modell: 7AR78

Få det Maj 16, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

90 883 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKraftigt avgasfläkt
Aluminium vägglucka nr.3C314
Hopsatt / OmonteradOmonterad
Lagerstorlek1.75 "
Bearing TypeÅteranvändbart kuddeblock
CFM @ 0.000-in. SP40,778
CFM @ 0.125-in. SP35,888
CFM @ 0.250-in. SP26,441
Fläkt RPM409
Vägglucka av glasfiber nr.5C222
Flänsdjup2"
Flänsbredd66 "
RammaterialGalvaniserat stål
Fulllastförstärkare9.4-8.5/4.2
Galvaniserad vägglucka nr.3C116
Höjd66 "
Hz60
Intagsskydd nr.1WBU9
Max. BHP3.45
Max. Djup34 "
Max. Inloppstemp.104 grader F
MotorhöljeHelt sluten fläktkyld
Motor HP3
MotorisoleringKlass F
Motorvarvtal1750
motortyp3-fas
MonteringsplatsHorisontellt eller vertikalt
Antal Blades6
Fas3
Propeller Dia.60 "
PropellermaterialGjuta aluminium
Axel Dia.1.75 "
Sones @ 0.000-in. SP @ 5 Ft.27
Sones @ 0.250-in. SP @ 5 Ft.28
Venturi Clearance Dia.61 "
Venturi Djup7-9 / 16 "
Spänning208-230/460
Weatherhood nr.1WBW6
Bredd66 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 290.6433
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod8414596090
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellFlänsdjupAluminium vägglucka nr.LagerstorlekFlänsbreddFulllastförstärkareGalvaniserad vägglucka nr.HöjdIntagsskydd nr.Pris
DAYTON 7AR55 Avgasfläkt 24 tum med drivpaket 115 / 208-230 V | AF3CNE 7AR551.25 "3C3083 / 4 "28 "4.2 / 2.1-2.11C74628 "1WBU326 667 kr
DAYTON 7AR61 Avgasfläkt 36 tum med drivpaket 115 / 208-230 V | AF3CNL 7AR611"3C3101.25 "40 "11.0 / 5.4-5.54C52140 "1WBU531 152 kr
DAYTON 7AR62 Avgasfläkt 36 tum med drivpaket 208-230 / 460 V | AF3CNM 7AR621"3C3101.25 "40 "2.8-2.9/1.454C52140 "1WBU531 462 kr
DAYTON 7AR64 Avgasfläkt 42 tum med drivpaket 115 / 208-230 V | AF3CNP 7AR642"3C3111.5 "46 "10.0 / 5.3-5.01C21046 "1WBU641 155 kr
DAYTON 7AR66 Avgasfläkt 42 tum med drivpaket 208-230 / 460 V | AF3CNR 7AR662"3C3111.5 "46 "3.2-3.2/1.61C21046 "1WBU643 913 kr
DAYTON 7AR68 Avgasfläkt 48 tum med drivpaket 115 / 208-230 V | AF3CNU 7AR682"3C3121.5 "54 "15.2 / 8.2-7.61C21154 "1WBU750 909 kr
DAYTON 7AR70 Avgasfläkt 48 tum med drivpaket 208-230 / 460 V | AF3CNW 7AR702"3C3121.5 "54 "4.6-4.8/2.41C21154 "1WBU748 937 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 7AR78 avgasfläkt 60 tum med drivpaket 208-230/460 V
90 883 kr /enhet