DAYTON 7AT57 Upblast Ventilator 24-1/2 Inch 208-230/460v | AF3CTN

DAYTON 7AT57 Upblast Ventilator 24-1/2 tum 208-230/460v

Finns i lager
Artikel: AF3CTN Modell: 7AT57

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

29 190 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelUppblåst ventilator
monteradeNej
Hopsatt / OmonteradOmonterad
Baslängd31-1 / 4 "Dia
Basbredd31-1 / 4 "Dia
CFM @ 0.000-in. SP5303
CFM @ 0.125-in. SP4961
CFM @ 0.250-in. SP4540
CFM @ 0.375-in. SP4093
CFM @ 0.500-in. SP3565
VäxeltypBälte
Husets materialSpunnet aluminium
Hz60
Max. BHP0.52
Max. Inloppstemp.300 grader
Max. Driftförstärkare2.1-2./1.1
Motor HP1/2
motor~~POS=TRUNC208-230/460
MonteringsplatsVägg
Övergripande Dia.42.75 "
Totala höjden42.75 "
Fas3
Rekommenderad spjällstorlek (in.)X 20 20
RPM585
Axeldia. Sheave End1"
Axeldia. Hjuländ1"
Sones @ 0.125-in. SP @ 5 Ft.10.5
Sones @ 0.250-in. SP @ 5 Ft.9.5
Sones @ 0.500-in. SP @ 5 Ft.8.4
HastighetsstyrbarNej
Hjuldiameter24.5 "
HjulmaterialAluminium

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 76.7745
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod8414596060
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellCFM @ 0.625-in. SPBaslängdBasbreddCFM @ 0.750-in. SPCFM @ 0.875-in. SPCFM @ 1.000-in. SPCFM @ 1.250-in. SPCFM @ 1.500-in. SPPris
DAYTON 7AR95 Upblast Ventilator 11-1 / 4 tum 115 / 208-230v | AF3CPW 7AR95112519-3 / 4 "Dia19-3 / 4 "Dia1056974861--19 820 kr
DAYTON 7AR96 Upblast Ventilator 11-1 / 4 tum 115 / 208-230v | AF3CPX 7AR96129319-3 / 4 "Dia19-3 / 4 "Dia123411711106900-20 102 kr
DAYTON 7AR97 Upblast Ventilator 12-1 / 2 tum 115 / 208-230v | AF3CPY 7AR97131519-3 / 4 "Dia19-3 / 4 "Dia12241111968--21 786 kr
DAYTON 7AR98 Upblast Ventilator 12-1 / 2 tum 115 / 208-230v | AF3CPZ 7AR98151819-3 / 4 "Dia19-3 / 4 "Dia144113581262990-22 082 kr
DAYTON 7AR99 Upblast Ventilator 12-1 / 2 tum 115 / 208-230v | AF3CQA 7AR99176319-3 / 4 "Dia19-3 / 4 "Dia1710164215711406117621 702 kr
DAYTON 7AT00 Upblast Ventilator 12-1 / 2 tum 208-230 / 460v | AF3CQB 7AT00176319-3 / 4 "Dia19-3 / 4 "Dia1710164215711406117625 400 kr
DAYTON 7AT01 Upblast Ventilator 13-1 / 4 tum 115 / 208-230v | AF3CQC 7AT01134019-3 / 4 "Dia19-3 / 4 "Dia12011003---16 012 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 7AT57 Upblast Ventilator 24-1/2 tum 208-230/460v
29 190 kr /enhet