Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

EAGLE TOOL US ETH375 Heavy Duty Switch Bit High Speed ​​| AF6QXM 20FP99

EAGLE TOOL US ETH375 Heavy Duty Switch Bit High Speed

Finns i lager
Artikel: AF6QXM Modell: ETH375Korsreferens: 20FP99
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
251SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKraftig brytarbit
Bit Dia.3 / 8 "
Allra senasteHigh Speed
Diameter3 / 8 "
Längd5"
Total längd5"
Shank Dia.3 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0675
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)19.05
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod8207906000

Produktvarianter

ProduktModellBit Dia.DiameterLängdTotal längdShank Dia.Pris
EAGLE TOOL US ETH500 Heavy Duty Switch Bit High Speed ​​| AF6QXN 20FR01 ETH5001 / 2 "1 / 2 "6"6"1 / 4 "337SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EAGLE TOOL US ETH375 Heavy Duty Switch Bit High Speed
251SEK /enhet