DAYTON 7C363 Fläkt 26 1/8 tum | AF3EJL

DAYTON 7C363 Blåsare 26 1/8 tum

Finns i lager
Artikel: AF3EJL Modell: 7C363

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

109 405 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBlower
Bearing TypeBoll
Fläktvarvtal1795
CFM @ 10.00-in. SP5490
CFM @ 11.00-in. SP4735
CFM @ 12.00-in. SP3600
CFM @ 5.000-in. SP8200
CFM @ 6.000-in. SP7755
CFM @ 7.000-in. SP7185
CFM @ 8.000-in. SP6660
CFM @ 9.000-in. SP6080
dBA @ 5 fot92
Urladdningshöjd (in.)15
Urladdningsbredd (in.)12.125
Fulllastförstärkare59.0/29.5
HusfinishGråbakad polyesterepoxi
Bostadshöjd40.625 "
Husets längd39.375 "
Husets materialStål
Husets bredd12.125 "
Hz60
Inlopp Dia.15-1 / 4 "
Max. Omgivningstemperatur104 F
Max. Inloppstemp.250 grader F.
MotorhöljeHelt bifogad
Motorram284TS
Motor HP25
MotorisoleringKlass F
Motorvarvtal3555
motortypTre fas
Fas3
RotationCW
Axel Dia.1 15 / 16 "
TypMed Drive Package
Spänning230/460
Hjuldiameter26 1 / 8 "
HjulmaterialStål
Hjulbredd9 9 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 496.044
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod8414599080
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFläktvarvtaldBA @ 5 fotFulllastförstärkareMotorhöljeMotorramMotor HPMotorvarvtalPris
DAYTON 7C271 Fläkt 26 1/8 tum | AF3EGA 7C27115408538.0/19.0Helt bifogad254T15177074 713 kr
DAYTON 7C272 Fläkt 26 1/8 tum | AF3EGB 7C27216308738.0/19.0Helt bifogad254T15177074 788 kr
DAYTON 7C274 Fläkt 26 1/8 tum | AF3EGC 7C27417959258.0/29.0Öppna Dripproof256T25353079 495 kr
DAYTON 7C351 Fläkt 26 1/8 tum | AF3EJG 7C35115408537.0/18.5Helt bifogad254T15177091 926 kr
DAYTON 7C352 Fläkt 26 1/8 tum | AF3EJH 7C35216308737.0/18.5Helt bifogad254T15177092 002 kr
DAYTON 7C359 Fläkt 26 1/8 tum | AF3EJK 7C35917008846.8/23.4Helt bifogad256T20353091 929 kr
DAYTON 7C364 Fläkt 26 1/8 In | AF3EJM 7C275 7C36418609359.8/29.9Helt bifogad284T25177596 746 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 7C363 Blåsare 26 1/8 tum
109 405 kr /enhet