DAYTON 7C454 Fläkt 10 5/8 In | AF3EKU

DAYTON 7C454 Blåsare 10 5/8 tum

Finns i lager
Artikel: AF3EKU Modell: 7C454

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

13 581 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBlower
Hopsatt / OmonteradOmonterad
Bearing TypeBoll
Fläktvarvtal1725
CFM @ 0.000-in. SP1510
CFM @ 0.125-in. SP1450
CFM @ 0.250-in. SP1400
CFM @ 0.500-in. SP1290
CFM @ 0.750-in. SP1200
CFM @ 1.250-in. SP1000
dBA @ 5 fot63
Djup17 "
Fulllastförstärkare2.8/1.4
Höjd21 "
HusfinishGrå polyester epoxi
Husets materialStål
Hz60
Inlopp Dia.10 "
Max. Omgivningstemperatur104 F
Max. Inloppstemp.180 grader F.
MotorhöljeÖppna Dripproof
Motor HP3/4
Motorvarvtal1725
motortypTre fas
Utloppshöjd11.75 "
Utloppsbredd8"
Fas3
RotationCW Visning Drive Side
TypMed motor
Spänning230/460
Hjulborrning5 / 8 "
Hjuldiameter10 5 / 8 "
HjulmaterialStål
Hjulbredd5.25 "
Bredd16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 28.5525
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod8414599080
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBreddBearing TypeDjupFulllastförstärkaremotortypFasTypSpänningPris
DAYTON 2C939 Fläkt 10 5/8 tum | AB9DAW 2C93919 "-18 "---Mindre motor-8 624 kr
DAYTON 7C453 Blåsare 10 5/8 In | AF3EKT 7C45316 "Sleeve17 "11.3/5.5Kondensatorstart1Med motor115/23015 115 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 7C454 Blåsare 10 5/8 tum
13 581 kr /enhet