DAYTON 2C939 Fläkt 10 5/8 tum | AB9DAW

DAYTON 2C939 Blåsare 10 5/8 tum

Finns i lager
Artikel: AB9DAW Modell: 2C939

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

8 624 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBlower
Djup18 "
Höjd21 "
HusfinishGrå polyester epoxi
Husets materialStål
Inlopp Dia.10 "
Max. Omgivningstemperatur104 F
Max. Inloppstemp.180 grader F.
Utloppshöjd11.75 "
Utloppsbredd8"
RotationCW Visning Drive Side
TypMindre motor
Hjulborrning5 / 8 "
Hjuldiameter10 5 / 8 "
HjulmaterialStål
Hjulbredd5.25 "
Bredd19 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 15.75
Fartygets höjd (cm)39.62
Fartygets längd (cm)45.97
Fartygets bredd (cm)49.02
HS-kod8414596060
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBreddBearing TypeDjupFulllastförstärkaremotortypFasTypSpänningPris
DAYTON 7C453 Blåsare 10 5/8 In | AF3EKT 7C45316 "Sleeve17 "11.3/5.5Kondensatorstart1Med motor115/23015 115 kr
DAYTON 7C454 Fläkt 10 5/8 In | AF3EKU 7C45416 "Boll17 "2.8/1.4Tre fas3Med motor230/46013 581 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 2C939 Blåsare 10 5/8 tum
8 624 kr /enhet