DAYTON 7C648 Blåsare 10 tums kapacitet | AF3EPP

DAYTON 7C648 Blåsare 10 tums kapacitet

Finns i lager
Artikel: AF3EPP Modell: 7C648

Få det Maj 17, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

19 059 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBlower
Hopsatt / OmonteradOmonterad
Bearing TypeBoll
Fläktvarvtal1140
CFM @ 0.000-in. SP2060
CFM @ 0.125-in. SP1970
CFM @ 0.250-in. SP1870
CFM @ 0.500-in. SP1710
CFM @ 0.750-in. SP1500
CFM @ 1.250-in. SP1020
dBA @ 5 fot61
Djup17 "
Fulllastförstärkare11.6/5.8
Höjd21 "
HusfinishGrå polyester epoxi
Husets materialStål
Hz60
Inlopp Dia.10 "
Max. Omgivningstemperatur104 F
Max. Inloppstemp.180 grader F.
MotorhöljeÖppna Dripproof
Motor HP3/4
Motorvarvtal1140
motortypKondensatorstart
Utloppshöjd11.75 "
Utloppsbredd8"
Fas1
RotationCW Visning Drive Side
TypMed motor
Spänning115/230
Hjulborrning5 / 8 "
Hjuldiameter10 5 / 8 "
HjulmaterialStål
Hjulbredd5.25 "
Bredd16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 32.562
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod8501404040
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellCFM @ 0.750-in. SPBearing TypeFläktvarvtalCFM @ 1.000-in. SPCFM @ 1.250-in. SPCFM @ 1.500-in. SPCFM @ 2.000-in. SPCFM @ 2.500-in. SPPris
DAYTON 1C791 Fläkt 6 5/16 In | AA9BMP 1C791--------4 074 kr
DAYTON 1C792 Fläkt 7 3/4 tum | AA9BMQ 1C792--------6 073 kr
DAYTON 2C797 Blåsare 12 1/4 In | AB9CZW 2C797-Boll------23 806 kr
DAYTON 2C800 Fläktkanal 12 1/2 In | AB9CZZ 2C800-Boll------16 029 kr
DAYTON 2C889 Fläkt 9 tum | AB9DAP 2C889--------7 101 kr
DAYTON 2C890 Fläkt 10 5/8 In | AB9DAQ 2C890--------7 865 kr
DAYTON 3AXE8 Fläktdiameter 7 3/4 tum mindre drivpaket | AC8KGT 3axe8-Boll------18 219 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 7C648 Blåsare 10 tums kapacitet
19 059 kr /enhet