DAYTON 7CC36 Matningsfläkt 36 tum volt 208-230 / 440 | AF3FBZ

DAYTON 7CC36 matningsfläkt 36 tums volt 208-230/440

Finns i lager
Artikel: AF3FBZ Modell: 7CC36

Få det Maj 16, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

21 179 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSupply Fan w / Drive Package
Hopsatt / OmonteradOmonterad
Lagerstorlek1"
Bearing TypeÅteranvändbart kuddeblock
Blad Dia.36 "
blad~~POS=TRUNCStål
CFM @ 0.000-in. SP13,802
CFM @ 0.125-in. SP12,156
CFM @ 0.250-in. SP10,205
VäxeltypBälte
FläktklassificeringStandard
Fläkt RPM628
Flänsbredd1"
RammaterialGalvaniserat stål
Fulllastförstärkare2.8 / 1.4-1.4
Höjd40 "
Hz60
Intagsskydd nr.6D587
Max. Omgivningstemperatur104 grader F
Max. BHP0.90
Max. Djup23.25 "
Max. Inloppstemp.104 grader F
MotorhöljeHelt bifogad
Motor HP3/4
MotorisoleringKlass B
Motorvarvtal1725
motortyp3-fas
MonteringsplatsVertikal eller horisontell
Antal Blades6
Utanför Dia.40 "
Övergripande djup23.25 "
Fas3
Axel Dia.1"
Sones @ 0.000-in. SP @ 5 Ft.18.7
Sones @ 0.125-in. SP @ 5 Ft.18.3
Venturi Clearance Dia.36.375 "
Spänning208-230/440
Väggkrage Lager Nr.4YD03
Weatherhood nr.4YD08
Bredd40 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 53.8785
Fartygets höjd (cm)0.25
Fartygets längd (cm)0.25
Fartygets bredd (cm)0.25
HS-kod8414599080
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellCFM @ 0.500-in. SPLagerstorlekBearing TypeFläkt RPMFlänsbreddFulllastförstärkareHöjdIntagsskydd nr.Pris
DAYTON 7CC02 Matningsfläkt 24 tum Volt 115 / 208-230 | AF3FAN 7CC02-3 / 4 "Förseglat kuddeblock9232"4.2 / 2.1-2.128 "1WBU314 830 kr
DAYTON 7CC03 Matningsfläkt 24 tums volt 208-230 / 440 | AF3FAP 7CC03-3 / 4 "Förseglat kuddeblock9232"1.2-1.3/0.6528 "1WBU314 160 kr
DAYTON 7CC05 Matningsfläkt 24 tums volt 115 / 208-230 | AF3FAR 7CC05-3 / 4 "Förseglat kuddeblock10121"6.0 / 3.0-3.028 "1WBU314 559 kr
DAYTON 7CC06 Matningsfläkt 24 tums volt 208-230 / 440 | AF3FAT 7CC06-3 / 4 "Förseglat kuddeblock10121"1.4-1.6/0.828 "1WBU315 222 kr
DAYTON 7CC08 Matningsfläkt 24 tums volt 115 / 208-230 | AF3FAV 7CC08-3 / 4 "Förseglat kuddeblock11811"8.0 / 4.0-4.028 "1WBU315 847 kr
DAYTON 7CC09 Matningsfläkt 24 tums volt 208-230 / 440 | AF3FAW 7CC09-3 / 4 "Förseglat kuddeblock11811"2.2-2.2/1.128 "1WBU315 959 kr
DAYTON 7CC11 Matningsfläkt 24 tums volt 115 / 208-230 | AF3FAY 7CC11-3 / 4 "Förseglat kuddeblock13521"11.0 / 5.4-5.528 "1WBU316 528 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 7CC36 matningsfläkt 36 tums volt 208-230/440
21 179 kr /enhet