DAYTON 7CC53 Matningsfläkt 42 tums volt 115/208-230 | AF3FCT

DAYTON 7CC53 matningsfläkt 42 tums volt 115/208-230

Finns i lager
Artikel: AF3FCT Modell: 7CC53

Få det Maj 16, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

30 793 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSupply Fan w / Drive Package
Hopsatt / OmonteradOmonterad
Lagerstorlek1.25 "
Bearing TypeÅteranvändbart kuddeblock
Blad Dia.42 "
blad~~POS=TRUNCStål
CFM @ 0.000-in. SP20,998
CFM @ 0.125-in. SP19,302
CFM @ 0.250-in. SP17,182
CFM @ 0.375-in. SP14,193
VäxeltypBälte
FläktklassificeringStandard
Fläkt RPM608
Flänsbredd2"
RammaterialGalvaniserat stål
Fulllastförstärkare15.2 / 8.2-7.6
Höjd46 "
Hz60
Intagsskydd nr.6D588
Max. Omgivningstemperatur104 grader F
Max. BHP1.80
Max. Djup24.625 "
Max. Inloppstemp.104 grader F
MotorhöljeHelt bifogad
Motor HP1.5
MotorisoleringKlass B
Motorvarvtal1725
motortypKondensatorstart, kondensatorkörning
MonteringsplatsVertikal eller horisontell
Antal Blades6
Utanför Dia.46 "
Övergripande djup24.625 "
Fas1
Axel Dia.1.25 "
Sones @ 0.000-in. SP @ 5 Ft.26
Sones @ 0.125-in. SP @ 5 Ft.25
Venturi Clearance Dia.42.5 "
Spänning115 / 208-230
Väggkrage Lager Nr.4YD04
Weatherhood nr.4YD09
Bredd46 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 112.4415
Fartygets höjd (cm)0.25
Fartygets längd (cm)0.25
Fartygets bredd (cm)0.25
HS-kod8414599080
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellCFM @ 0.500-in. SPLagerstorlekBearing TypeFläkt RPMFlänsbreddFulllastförstärkareHöjdIntagsskydd nr.Pris
DAYTON 7CC02 Matningsfläkt 24 tum Volt 115 / 208-230 | AF3FAN 7CC02-3 / 4 "Förseglat kuddeblock9232"4.2 / 2.1-2.128 "1WBU314 830 kr
DAYTON 7CC03 Matningsfläkt 24 tums volt 208-230 / 440 | AF3FAP 7CC03-3 / 4 "Förseglat kuddeblock9232"1.2-1.3/0.6528 "1WBU314 160 kr
DAYTON 7CC05 Matningsfläkt 24 tums volt 115 / 208-230 | AF3FAR 7CC05-3 / 4 "Förseglat kuddeblock10121"6.0 / 3.0-3.028 "1WBU314 559 kr
DAYTON 7CC06 Matningsfläkt 24 tums volt 208-230 / 440 | AF3FAT 7CC06-3 / 4 "Förseglat kuddeblock10121"1.4-1.6/0.828 "1WBU315 222 kr
DAYTON 7CC08 Matningsfläkt 24 tums volt 115 / 208-230 | AF3FAV 7CC08-3 / 4 "Förseglat kuddeblock11811"8.0 / 4.0-4.028 "1WBU315 847 kr
DAYTON 7CC09 Matningsfläkt 24 tums volt 208-230 / 440 | AF3FAW 7CC09-3 / 4 "Förseglat kuddeblock11811"2.2-2.2/1.128 "1WBU315 959 kr
DAYTON 7CC11 Matningsfläkt 24 tums volt 115 / 208-230 | AF3FAY 7CC11-3 / 4 "Förseglat kuddeblock13521"11.0 / 5.4-5.528 "1WBU316 528 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 7CC53 matningsfläkt 42 tums volt 115/208-230
30 793 kr /enhet