DAYTON 7CC87 Avgasfläkt 30 tums volt 208-230 / 440 | AF3FEE

DAYTON 7CC87 Avgasfläkt 30 tums volt 208-230/440

Finns i lager
Artikel: AF3FEE Modell: 7CC87

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

16 335 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStandard avgasfläkt
Aluminium vägglucka nr.3C309
Hopsatt / OmonteradOmonterad
Lagerstorlek3 / 4 "
Bearing TypeFörseglat kuddeblock
CFM @ 0.000-in. SP7096
CFM @ 0.125-in. SP6015
Fläkt RPM621
Vägglucka av glasfiber nr.5C216
Flänsdjup1"
Flänsbredd34 "
RammaterialGalvaniserat stål
Fulllastförstärkare1.2-1.3/0.65
Galvaniserad vägglucka nr.1C055
Höjd34 "
Hz60
Intagsskydd nr.1WBU4
Max. BHP0.30
Max. Djup21.5 "
Max. Inloppstemp.104 grader F
MotorhöljeHelt sluten ej ventilerad
Motor HP1/4
MotorisoleringKlass B
Motorvarvtal1725
motortyp3-fas
MonteringsplatsHorisontellt eller vertikalt
Antal Blades6
Fas3
Propeller Dia.30 "
PropellermaterialGalvaniserat stål
Axel Dia.3 / 4 "
Sones @ 0.000-in. SP @ 5 Ft.13.2
Venturi Clearance Dia.30.375 "
Venturi Djup5.25 "
Spänning208-230/460
Weatherhood nr.1WBW1
Bredd34 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 36.558
Fartygets höjd (cm)0.25
Fartygets längd (cm)0.25
Fartygets bredd (cm)0.25
HS-kod8414599080
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFläkt RPMAluminium vägglucka nr.CFM @ 0.000-in. SPVägglucka av glasfiber nr.FlänsbreddFulllastförstärkareGalvaniserad vägglucka nr.HöjdPris
DAYTON 7AD19 Avgasfläkt 20 tum 208-230 / 460 V | AF3BBY 7AD199534C55935815C21424 "0.9-1.0/0.501C74524 "14 767 kr
DAYTON 7AD23 Avgasfläkt 20 tum 208-230 / 460 V | AF3BCC 7AD2310394C55939045C21424 "1.3-1.3/0.701C74524 "15 517 kr
DAYTON 7AD27 Avgasfläkt 20 tum 208-230 / 460 V | AF3BCG 7AD2712214C55945875C21424 "1.6-1.8/0.91C74524 "17 856 kr
DAYTON 7CC75 Avgasfläkt 24 tums volt 208-230 / 440 | AF3FDR 7CC759233C30848265C21528 "1.2-1.3/0.651C74628 "14 110 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 7CC87 Avgasfläkt 30 tums volt 208-230/440
16 335 kr /enhet