DAYTON 7CK30 Exhaust/supply Ventilator 115/208-230 V | AF3GJV 7CK29

DAYTON 7CK30 Avgas-/tillförselventilator 115/208-230 V

Finns i lager
Artikel: AF3GJV Modell: 7CK30Cross Ref: 7CK29 / 7CK29

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

51 274 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAvgas- / tillförselventilator
Hopsatt / OmonteradOmonterad
Lagerstorlek1-1 / 4 "
Bearing TypeÅteranvändbart kuddeblock
Avgas / tillförsel CFM @ 0.000-in. SP10,704
Avgas / tillförsel CFM @ 0.125-in. SP9483
Avgas / tillförsel CFM @ 0.250-in. SP8030
Avgas / tillförsel CFM @ 0.375-in. SP6653
Avgas / tillförsel CFM @ 0.500-in. SP5227
Fläkt RPM830
RammaterialGalv stål
Fulllastförstärkare13.4 / 6.8-6.7
Höjd38 "
Hz60
Max. Omgivningstemperatur104 F
Max. BHP1.20
Max. Djup60 "
Max. Inloppstemp.104 grader F.
MotorhöljeHelt sluten Air-Over
Motor HP1
Motorvarvtal1725
motortypKondensatorstart
MonteringsplatsHorisontell
Antal Blades6
Fas1
Propeller Dia.36 "
PropellermaterialStål
Axel Dia.1-1 / 4 "
TypAxial remdrev nedblästring
Spänning115 / 208-230
Bredd68 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 194.121
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod8414599080
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMax. DjupLagerstorlekBearing TypeMotorhöljeMotor HPMotorvarvtalmotortypFasPris
DAYTON 7AE83 Avgas / tilluftsventil 36 tum 208-203 / 460 V | AF3BKB 7AE8360 "1-1 / 4 "Återanvändbart kuddeblockÖppna Dripproof1/217253-fas350 167 kr
DAYTON 7AE84 Avgas / tilluftsventil 36 tum 208-230 / 460 V | AF3BKC 7AE8460 "1-1 / 4 "Återanvändbart kuddeblockÖppna Dripproof3/417253-fas348 220 kr
DAYTON 7AE85 Avgas / tilluftsventil 36 tum 208-230 / 460 V | AF3BKD 7AE8560 "1-1 / 4 "Återanvändbart kuddeblockÖppna Dripproof117353-fas351 603 kr
DAYTON 7AE86 Avgas / tilluftsventil 36 tum 208-230 / 460 V | AF3BKE 7AE8660 "1-1 / 4 "Återanvändbart kuddeblockÖppna Dripproof1.517353-fas351 803 kr
DAYTON 7AE87 Avgas/matningsventil 36 tum 208-230/460 V | AF3BKF 7AE8760 "1-1 / 4 "Återanvändbart kuddeblockÖppna Dripproof217353-fas353 131 kr
DAYTON 7AU13 Avgas / tilluftsventil 115 / 208-230 V | AF3CVZ 7AU1360 "1"Återanvändbart gjutkuddeblockÖppna Dripproof1/31725Delad fas144 449 kr
DAYTON 7AU14 Avgas/tilluftsventil 115/208-230 V | AF3CWA 7AU1460 "1"Återanvändbart gjutkuddeblockHelt sluten Air-Over1/31725Delad fas145 336 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 7CK30 Avgas-/tillförselventilator 115/208-230 V
51 274 kr /enhet