Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SQUARE D BGA260202 Circuit Breaker, 20A, 2 Pole, 600Y/347VAC, 18kA, I-Line, Thermal Magnetic | CE6GTA FH26020AC

SQUARE D BGA260202 effektbrytare, 20A, 2-polig, 600Y/347VAC, 18kA, I-Line, termisk magnetisk

Finns i lager
Artikel: CE6GTA Modell: BGA260202Korsreferens: FH26020AC
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
12 419 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStrömbrytare
Amps20
RamtypBGA
Antal poler2
Spänning600
SpänningstypAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.4265
Fartygets höjd (cm)12.4
Fartygets längd (cm)32.51
Fartygets bredd (cm)20.6
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • SQUARE D BGA260202 PowerPact strömbrytare designad för att skydda paneler och elcentraler mot felaktiga strömmar
    • Termisk-magnetisk utlösningsenhet som levererar både momentana och långtidsströmbegränsande funktioner
    • Gjuten foderstruktur med 25 procent mer lagringskapacitet möjliggör ytterligare tillbehörsinstallationer
    • Har unik I-Line-monteringsmöjlighet och klämmor för säkra ledningar
    • Passar 14 - 2 AWG aluminium- eller koppartrådar

Produktvarianter

ProduktModellAmpsAntal polerPris
SQUARE D BGA260504 effektbrytare, 50A, 2-polig, 600Y/347VAC, 18kA, I-Line, termisk magnetisk | CE6GRA FH26050BC BGA260504502-
RFQ
SQUARE D BGA260502 effektbrytare, 50A, 2-polig, 600Y/347VAC, 18kA, I-Line, termisk magnetisk | CE6GRB FH26050AC BGA26050250212 419 kr
SQUARE D BGA260501 effektbrytare, 50A, 2-polig, 600Y/347VAC, 18kA, I-Line, termisk magnetisk | CE6GRC FH26050AB BGA26050150219 585 kr
SQUARE D BGA260404 effektbrytare, 40A, 2-polig, 600Y/347VAC, 18KA, I-Line, termisk magnetisk | CE6GRD FH26040BC BGA26040440212 419 kr
SQUARE D BGA260402 effektbrytare, 40A, 2-polig, 600Y/347VAC, 18kA, I-Line, termisk magnetisk | CE6GRE FH26040AC BGA26040240212 419 kr
SQUARE D BGA260401 effektbrytare, 40A, 2-polig, 600Y/347VAC, 18kA, I-Line, termisk magnetisk | CE6GRF FH26040AB BGA26040140212 419 kr
SQUARE D BGA260302 effektbrytare, 30A, 2-polig, 600Y/347VAC, 18kA, I-Line, termisk magnetisk | CE6GRG FH26030AC BGA26030230212 419 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SQUARE D BGA260202 effektbrytare, 20A, 2-polig, 600Y/347VAC, 18kA, I-Line, termisk magnetisk
12 419 kr /enhet