DAYTON 7CV61 Dc Växelmotor 90.3 Rpm 24v Tenv | AF3HUP

DAYTON 7CV61 Dc Växelmotor 90.3 Rpm 24v Tenv

Finns i lager
Artikel: AF3HUP Modell: 7CV61

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

11 786 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDC växelmotor
LagerBoll på fodral, boll på motor
BorstarExternt utbytbar
KapslingTENV
FinishPulverlackat
Fulllastförstärkare2.40
VäxelväskaGjuten aluminium
Växelförhållande36:1
VäxeltypHelical och Worm
Husets materialGjuten aluminium
Mata in HP1/8
isolering klassB
Nyckelstorlek3/16 "Kvadrat x 1-1 / 8"
Längd mindre axel10.25 "
SmörjningFett fyllt
Max. Omgivningstemperatur40 grader C
Max. Vridmoment56.2 tum .-lb.
MotorramIcke-standard
motortypPermanent magnet DC
MonteringAlla positioner
Varvtal på typskylten90.3
Ingen belastning RPM90.3
Total längd11.5 "
Överbelastad belastning157.3 lb.
Utbytesborstar23L586
Vändbar axelutgångJa
RotationReversibel
RPM-räckvidd76 till 100
TätningarLäpptyp
AxelEnkel utgång
AxelorienteringRätt vinkel
Termisk skyddIngen
Spänning24 VDC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 5.6025
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod8501314000
URSPRUNGSLANDKR

Produktvarianter

ProduktModellVäxeltypBearing TypeLagerHusets materialHPMata in HPisolering klassNyckelstorlekPris
DAYTON 1LNG3 DC växelmotor 0.5 varv / min 12v Tenv | AB2END 1LNG3Sporre-Porös brons på växellådan och motorGjuten zink-1/2000B-1 163 kr
DAYTON 1LNG4 DC växelmotor 1.5 varv / min 12v Tenv | AB2ENE 1LNG4Sporre-Porös brons på växellådan och motorGjuten zink-1/1000B-1 163 kr
DAYTON 1LNG6 DC växelmotor 4.5 varv / min 12v Tenv | AB2ENF 1LNG6Sporre-Porös brons på växellådan och motorGjuten zink-1/200B-1 163 kr
DAYTON 1LNG7 Dc växelmotor 9 varv / min 12v Tenv | AB2ENG 1LNG7Sporre-Porös brons på växellådan och motorGjuten zink-1/120B-1 163 kr
DAYTON 1LNG8 Växelmotor 12 varv / min 12v Tenv | AB2ENH 1LNG8Sporre-Porös brons på växellådan och motorGjuten zink-1/90B-1 163 kr
DAYTON 1LNG9 Dc växelmotor 17 varv / min 12v Tenv | AB2ENJ 1LNG9Sporre-Porös brons på växellådan och motorGjuten zink-1/160B-1 163 kr
DAYTON 1LNH1 DC växelmotor 25 rpm 12v Tenv | AB2ENK 1LNH1Sporre-Porös brons på växellådan och motorGjuten zink-1/150B-1 163 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 7CV61 Dc Växelmotor 90.3 Rpm 24v Tenv
11 786 kr /enhet