DAYTON 7D516 Matningsventil 13 1/4 In | AF3JRR

DAYTON 7D516 Matningsventil 13 1/4 tum

Finns i lager
Artikel: AF3JRR Modell: 7D516

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

43 943 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTillförselventilator
Hopsatt / OmonteradOmonterad
Bashöjd1 1 / 2 "
Baslängd32 1 / 2 "
Basbredd32 1 / 2 "
Bearing TypeSleeve
CFM @ 0.125-in. SP3948
CFM @ 0.250-in. SP3762
CFM @ 0.375-in. SP3565
CFM @ 0.500-in. SP3314
CFM @ 0.675-in. SP2947
CFM @ 0.750-in. SP2607
CFM @ 0.875-in. SP2159
Urladdningslängd (in.)13-3/4
Urladdningsbredd (in.)15.625
Fläkt RPM890
Filterområde (Square-Ft.)3 3 / 4
Filterhöjd (in.)19 5 / 8
Filterhusdjup (in.)29 1 / 4
Filterhusets höjd (in.)27 1 / 2
Filterhusbredd (in.)28 1 / 8
FiltermaterialAluminium
Filterbredd (in.)27 5 / 8
Bostadshöjd34 1 / 2 "
Husets längd34 1 / 2 "
Husets materialGalvaniserat stål
Husets bredd64 1 / 2 "
Max. BHP1.43
Max. Inloppstemp.120 grader F.
Motor HP1.5
motor Hz60
motor~~POS=TRUNC208-220/440
MonteringsplatsVägg eller tak
Antal filter som krävs2
Fas3
KräverTakram för nya installationer
Axeldia. Sheave End3 / 4 "
Axeldia. Hjuländ3 / 4 "
Sones @ 0.125-in. SP @ 5 Ft.28
Sones @ 0.250-in. SP @ 5 Ft.27
TypCentrifugal remdrift
Hjulborrning3 / 4 "
Hjuldiameter13 1 / 4 "
HjulmaterialStål
HjultypFramåt böjd

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 115.758
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod8414599080
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Filterdjup (in.) (1)

Produktvarianter

ProduktModellmotor~~POS=TRUNCCFM @ 0.125-in. SPCFM @ 0.250-in. SPFasSones @ 0.125-in. SP @ 5 Ft.Sones @ 0.250-in. SP @ 5 Ft.CFM @ 0.375-in. SPCFM @ 0.500-in. SPPris
DAYTON 7D500 tillförselventil 13 1/4 tum | AF3JQZ 7D500115/23022541760114.612.8--37 826 kr
DAYTON 7D501 Tillförselventil 13 1/4 tum | AF3JRA 7D501115/23027142414117.416.21916-38 156 kr
DAYTON 7D502 Tillförselventil 13 1/4 tum | AF3JRB 7D502115/23031392902121212562211740 185 kr
DAYTON 7D503 Tillförselventil 13 1/4 tum | AF3JRC 7D503115/23035573353125243119274740 140 kr
DAYTON 7D514 Tillförselventil 13 1/4 tum | AF3JRP 7D514208-220/44031392902321212562211740 688 kr
DAYTON 7D515 Tillförselventil 13 1/4 tum | AF3JRQ 7D515208-220/44035573353325243119274743 302 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 7D516 Matningsventil 13 1/4 tum
43 943 kr /enhet