DAYTON 7D751 Fläkt 10 9 / 16in | AF3JWH

DAYTON 7D751 Blåsare 10 9/16 tum

Finns i lager
Artikel: AF3JWH Modell: 7D751

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

10 224 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHögtrycksfläkt
Hopsatt / OmonteradOmonterad
Bearing TypeBoll i motor
Fläktvarvtal3450
CFM @ 1.000-in. SP734
CFM @ 2.000-in. SP679
CFM @ 3.000-in. SP621
CFM @ 4.000-in. SP559
CFM @ 5.000-in. SP491
CFM @ 6.000-in. SP410
CFM @ 7.000-in. SP297
dBA @ 5 fot84
Djup14 "
Urladdningshöjd (in.)4
Urladdningsbredd (in.)3.5
Fulllastförstärkare4.8-4.6/2.3
Höjd20.125 "
HusfinishGrå polyester epoxi
Husets materialStål
Hz60
Inlopp Dia.6"
Max. Omgivningstemperatur104 F
Max. Inloppstemp.180 grader F.
MotorhöljeÖppna Dripproof
Motorram56
Motor HP1.5
Motorvarvtal3450
Fas3
RotationCW
Axel Dia.5 / 8 "
TypMed motor
Spänning208-230/460
Hjulborrning5 / 8 "
Hjuldiameter10 5 / 8 "
HjulmaterialAluminium
Hjulbredd3"
Bredd15.625 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 20.61
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod8414599080
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellArtikelCFM @ 2.000-in. SPFläktvarvtalCFM @ 0.000-in. SPCFM @ 4.000-in. SPdBA @ 5 fotDjupUrladdningshöjd (in.)Pris
DAYTON 2C862 Fläkt 7 3/4 tum | AB9DAJ 2C862Blower-1725---14 "8.253 254 kr
DAYTON 2C863 Fläkt 9 tum | AB9DAK 2C863Blower-1725---16 "10.754 005 kr
DAYTON 2C864 Fläkt 10 7/8 In | AB9DAL 2C864Blower-1725---17 "11.754 940 kr
DAYTON 4C121 Fläkt 13 1/2 tum | AD6WEM 4C121Blower-1725---23 "14.6258 877 kr
DAYTON 4C217 Fläkt 12 1/2 tum | AD6WET 4C217Blower-1725---22 "13.257 293 kr
DAYTON 7C487 Fläkt 13 1 / 2in | AF3ELA 7C487Högtrycksfläkt-3430-17419218-7 / 8 "7.12516 363 kr
DAYTON 7C552 Fläkt 115 V 7 3/4 tum | AF3EMY 7C552Blower-1725533-6414 "8.256 007 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 7D751 Blåsare 10 9/16 tum
10 224 kr /enhet