DAYTON 7DJ36 Hög omgivande luftcirkulär 24 I 6400 Cfm 115v | AG7GMJ

DAYTON 7DJ36 High Ambient Air Circular 24 In 6400 Cfm 115v

Finns i lager
Artikel: AG7GMJ Modell: 7DJ36

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

11 721 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHigh Amb Air Circ, 24 tum, 6400 cfm, 115V
Lufthastighet (FPM) @ 10 Ft.631
Lufthastighet (FPM) @ 20 Ft.465
Lufthastighet (FPM) @ 40 Ft150
Lufthastighet (FPM) @ 60 Ft.78
monterademonterade
Bearing TypeBoll
Blad Dia.24 "
blad~~POS=TRUNCKvarnfinish aluminium
CFM hög6400
VäxeltypDirekt
MiljöapplikationerKommersiell
Fläkt RPM1075
SkyddsmaterialStål
Höjd27 "
Husets materialStål
Hz60
Max. Omgivningstemperatur140 grader F
Max. Djup12.25 "
MotorhöljeHelt sluten Air-Over
Motor HP1/3
MotorisoleringKlass B
Motorvarvtal1120
MonteringsplatsVägg, tak, piedestal eller IBeam
MonteringsstilVäggmonterad
Antal Blades3
Driftförstärkare4.2
Oscillerande / icke-oscillerandeIcke-oscillerande
Utanför Dia.27 "
Fas1
Axel Dia.1 / 2 "
Ljud nivå71dBA
Hastigheter1
Termisk skyddBil
Spänning115
Watt250
Bredd27 "
TrådskyddsfinishGrå polyester pulverlackerad

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 22.32
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod8414596090

Produktinformation:

    • Mobil / stillastående (stillastående)

Produktvarianter

ProduktModellPris
DAYTON 7DJ35 High Ambient Air Circular 24 In 6400 Cfm 115v | AG7GMH 7 DJ358 903 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 7DJ36 High Ambient Air Circular 24 In 6400 Cfm 115v
11 721 kr /enhet