DAYTON 7F851 Fläktrör Axial 34 In | AF3KLU

DAYTON 7F851 Fläktrör Axial 34 In

Finns i lager
Artikel: AF3KLU Modell: 7F851

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

51 199 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTubeaxial fläkt
Hopsatt / OmonteradOmonterad
Bearing TypeBoll
Blad Dia.34 "
blad~~POS=TRUNCGnistbeständig aluminium
Bultcirkel Dia.36.25 "
CFM @ 0.000-in. SP14,430
CFM @ 0.125-in. SP13,760
CFM @ 0.250-in. SP13,020
CFM @ 0.500-in. SP11,285
CFM @ 0.750-in. SP7155
Dimension A37.75 "
Dimension B21.375 "
Dimension C34.5 "
Dimension D29 "
Dimension E7 / 16 "
VäxeltypBälte
Fläkt RPM936
Fulllastförstärkare6.0-5.4/2.7
Höjd50.75 "
Bostadsdia. w / Mtg. Fläns37-3 / 4 "
Bostadsdia. utan Mtg. Fläns34-1 / 2 "
HusfinishBakad emalj
Husets materialStål
Hz60
Inlopp Dia.34.625 "
Max. Omgivningstemperatur104 grader F
Max. BHP1.83
Max. Djup29 "
Max. Inloppstemp.200 grader F
Max. Motorhöjd10 "
MotorhöljeHelt sluten fläktkyld
Motor HP2
Motorvarvtal1735
motortyp3-fas
MonteringsplatsVertikal horisontell
Antal Blades6
Utlopp Dia.34.625 "
Fas3
Axel Dia.1.187 "
Sones @ 0.250-in. SP @ 5 Ft.39
Spänning208-230/460
Bredd37.75 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 129.4425
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod8414599080
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFläkt RPMblad~~POS=TRUNCCFM @ 0.000-in. SPFulllastförstärkareMax. BHPMotorhöljeMotor HPMotorvarvtalPris
DAYTON 3C413 Tube Axial Fan 50-3 / 4 tum H 37-3 / 4 tum bredd | AC8LKW 3C413-Aluminium------41 302 kr
DAYTON 7AF94 röraxelfläkt med drivpaket 115 / 208-230 V | AF3BPU 7AF94936Aluminium14,43018.8 / 10.2-9.41.83Helt sluten fläktkyld2172549 380 kr
DAYTON 7AF95 röraxelfläkt med drivpaket 115/230 V | AF3BPV 7AF951074Aluminium16,56030.0/15.02.78Helt sluten fläktkyld3174058 280 kr
DAYTON 7AF96 röraxelfläkt med drivpaket 230 V | AF3BPW 7AF961251Aluminium19,29020.54.36Helt sluten fläktkyld5173063 802 kr
DAYTON 7F852 Fläktrör Axial 34 In | AF3KLV 7F8521074Gnistbeständig aluminium16,5608.7-7.8/3.92.78Helt sluten fläktkyld3174052 351 kr
DAYTON 7F853 Fläktrör Axial 34 In | AF3KLW 7F8531251Gnistbeständig aluminium19,29014.8-13.4/6.74.36Helt sluten fläktkyld5174553 491 kr
DAYTON 7F854 Fläktrör Axial 34 In | AF3KLX 7F854936Gnistbeständig aluminium14,4306.2-5.8/2.91.83Farligt läge, helt sluten fläktkyld2172557 880 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 7F851 Fläktrör Axial 34 In
51 199 kr /enhet