DAYTON 7H132 Fläkt 12 1/4 In | AF3KQA

DAYTON 7H132 Fläkt 12 1/4 In

Finns i lager
Artikel: AF3KQA Modell: 7H132Korsreferens: 7H133

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

32 869 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBlower
Hopsatt / OmonteradOmonterad
Bearing TypeBoll
Fläktvarvtal2145
CFM @ 0.250-in. SP2619
CFM @ 0.500-in. SP2536
CFM @ 0.750-in. SP2453
CFM @ 1.000-in. SP2367
CFM @ 1.250-in. SP2274
CFM @ 1.500-in. SP2175
CFM @ 2.000-in. SP1944
CFM @ 2.500-in. SP1561
dBA @ 5 fot68
Djup31-3 / 16 "
Fulllastförstärkare15.0/7.4
Höjd27.13 "
HusfinishGråbakad polyesterepoxi
Husets materialStål
Hz60
Inlopp Dia.13-1 / 4 "
Max. Omgivningstemperatur104 F
Max. BHP0.99
Max. Inloppstemp.250 grader F.
MotorhöljeÖppna Dripproof
Motorram56
Motor HP1
Motorvarvtal1725
motortypKondensatorstart
Utloppshöjd13.25 "
Utloppsbredd9.625 "
Fas1
RotationCW
Axel Dia.1"
TypBakåtlutad remdrift med drivpaket
Spänning115/230
Hjuldiameter12 1 / 4 "
HjulmaterialStål
Hjulbredd6.375 "
Bredd22 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 71.1045
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod8414599080
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellCFM @ 2.000-in. SPFläktvarvtalCFM @ 0.250-in. SPCFM @ 2.500-in. SPdBA @ 5 fotFulllastförstärkareMax. BHPMotorramPris
DAYTON 7H129 Fläkt 12 1/4 tum | AF3KPX 7H129-14851751-616.5/3.30.334831 708 kr
DAYTON 7H130 Fläkt 12 1/4 tum | AF3KPY 7H130-17002037-647.6/3.80.494830 690 kr
DAYTON 7H131 Fläkt 12 1/4 In | AF3KPZ 7H131150319502365-6711.4/5.70.755632 418 kr
DAYTON 7H134 Fläkt 12 1/4 tum | AF3KQC 7H13428642705-27047321.4/10.71.9956HZ38 033 kr
DAYTON 7H156 Fläkt 12 1/4 tum | AF3KQV 7H156-14851751-611.6/0.780.335630 862 kr
DAYTON 7H157 Fläkt 12 1/4 tum | AF3KQW 7H157-17002037-642.0/1.00.495634 390 kr
DAYTON 7H158 Fläkt 12 1/4 tum | AF3KQX 7H158150319502365-672.8/1.40.755632 758 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 7H132 Fläkt 12 1/4 In
32 869 kr /enhet