DAYTON 7H135 Fläkt 15 In | AF3KQD

DAYTON 7H135 Blåsare 15 tum

Finns i lager
Artikel: AF3KQD Modell: 7H135

Få det Maj 21, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

38 178 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBlower
Hopsatt / OmonteradOmonterad
Bearing TypeBoll
Fläktvarvtal1430
CFM @ 0.250-in. SP3104
CFM @ 0.500-in. SP2938
CFM @ 0.750-in. SP2761
CFM @ 1.000-in. SP2567
CFM @ 1.250-in. SP2347
CFM @ 1.500-in. SP2064
dBA @ 5 fot66
Djup35-3 / 8 "
Fulllastförstärkare11.4/5.7
Höjd30.25 "
HusfinishGråbakad polyesterepoxi
Husets materialStål
Hz60
Inlopp Dia.16-1 / 8 "
Max. Omgivningstemperatur104 F
Max. BHP0.75
Max. Inloppstemp.250 grader F.
MotorhöljeÖppna Dripproof
Motorram56
Motor HP3/4
Motorvarvtal1725
motortypDelad fas
Utloppshöjd16.25 "
Utloppsbredd11.75 "
Fas1
RotationCW
Axel Dia.1"
TypBakåtlutad remdrift med drivpaket
Spänning115/230
Hjuldiameter15 "
HjulmaterialStål
Hjulbredd7 11 / 16 "
Bredd26.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 86.778
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod8414599080
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellCFM @ 0.750-in. SPBearing TypeFläktvarvtalCFM @ 1.000-in. SPCFM @ 1.250-in. SPCFM @ 1.500-in. SPCFM @ 2.000-in. SPCFM @ 2.500-in. SPPris
DAYTON 1C791 Fläkt 6 5/16 In | AA9BMP 1C791--------4 074 kr
DAYTON 1C792 Fläkt 7 3/4 tum | AA9BMQ 1C792--------6 073 kr
DAYTON 2C797 Blåsare 12 1/4 In | AB9CZW 2C797-Boll------23 806 kr
DAYTON 2C800 Fläktkanal 12 1/2 In | AB9CZZ 2C800-Boll------16 029 kr
DAYTON 2C889 Fläkt 9 tum | AB9DAP 2C889--------7 101 kr
DAYTON 2C890 Fläkt 10 5/8 In | AB9DAQ 2C890--------7 865 kr
DAYTON 3AXE8 Fläktdiameter 7 3/4 tum mindre drivpaket | AC8KGT 3axe8-Boll------18 219 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 7H135 Blåsare 15 tum
38 178 kr /enhet