DAYTON 7H152 Blåsare 10 1/2 In | AF3KQQ

DAYTON 7H152 Fläkt 10 1/2 In

Finns i lager
Artikel: AF3KQQ Modell: 7H152

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

31 345 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBlower
Hopsatt / OmonteradOmonterad
Bearing TypeBoll
Fläktvarvtal2350
CFM @ 0.250-in. SP1560
CFM @ 0.500-in. SP1506
CFM @ 0.750-in. SP1447
CFM @ 1.000-in. SP1383
CFM @ 1.250-in. SP1310
CFM @ 1.500-in. SP1227
CFM @ 2.000-in. SP1005
dBA @ 5 fot67
Djup27 "
Fulllastförstärkare2.0/1.0
Höjd21.875 "
HusfinishGråbakad polyesterepoxi
Husets materialStål
Hz60
Inlopp Dia.12-7 / 8 "
Max. Omgivningstemperatur104 F
Max. BHP0.50
Max. Inloppstemp.250 grader F.
MotorhöljeÖppna Dripproof
Motorram56
Motor HP1/2
Motorvarvtal1725
motortypTre fas
Utloppshöjd11.75 "
Utloppsbredd8"
Fas3
RotationCW
Axel Dia.3 / 4 "
TypBakåtlutad remdrift med drivpaket
Spänning230/460
Hjuldiameter10 1 / 2 "
HjulmaterialStål
Hjulbredd5 5 / 16 "
Bredd17.187 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 45.8775
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod8414599080
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellCFM @ 2.000-in. SPFläktvarvtalCFM @ 0.250-in. SPCFM @ 2.500-in. SPdBA @ 5 fotFulllastförstärkareMax. BHPMotorramPris
DAYTON 7H123 Fläkt 10 1/2 tum | AF3KPQ 7H123-18651213-626.2/3.10.254828 212 kr
DAYTON 7H124 Fläkt 10 1/2 tum | AF3KPR 7H124-21501347-646.5/3.30.334828 949 kr
DAYTON 7H125 Fläkt 10 1/2 tum | AF3KPT 7H125100523501560-677.8/3.90.505630 072 kr
DAYTON 7H126 Fläkt 10 1/2 tum | AF3KPU 7H12613892685179612016911.4/5.70.755629 547 kr
DAYTON 7H127 Fläkt 10 1/2 tum | AF3KPV 7H12716422955198615067217.8/8.91.005630 043 kr
DAYTON 7H128 Fläkt 10 1/2 tum | AF3KPW 7H12820063385228119077517.0/8.51.505631 524 kr
DAYTON 7H150 Fläkt 10 1/2 tum | AF3KQN 7H150-18651213-621.4/0.700.255628 290 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 7H152 Fläkt 10 1/2 In
31 345 kr /enhet