DAYTON 7H193 Fläkt 36 1/2 tum | AF3KTK

DAYTON 7H193 Fläkt 36 1/2 In

Finns i lager
Artikel: AF3KTK Modell: 7H193

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

198 526 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBlower
Hopsatt / OmonteradOmonterad
Bearing TypeBoll
Fläktvarvtal800
CFM @ 0.250-in. SP18,989
CFM @ 0.500-in. SP18,430
CFM @ 0.750-in. SP17,868
CFM @ 1.000-in. SP17,299
CFM @ 1.500-in. SP16,115
CFM @ 2.000-in. SP14,816
CFM @ 2.500-in. SP13,288
CFM @ 3.000-in. SP11,186
dBA @ 5 fot76
Djup60-7 / 8 "
Fulllastförstärkare19.2/9.6
Höjd72.125 "
HusfinishGråbakad polyesterepoxi
Husets materialStål
Hz60
Inlopp Dia.39 "
Max. Omgivningstemperatur104 F
Max. BHP7.37
Max. Inloppstemp.250 grader F.
MotorhöljeÖppna Dripproof
Motorram213T
Motor HP7.5
Motorvarvtal1760
motortypTre fas
Utloppshöjd39.25 "
Utloppsbredd28.5 "
Fas3
RotationCW
Axel Dia.1-15 / 16 "
TypBakåtlutad remdrift med drivpaket
Spänning230/460
Hjuldiameter36 1 / 2 "
HjulmaterialStål
Hjulbredd13 1 / 16 "
Bredd62.125 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 511.1703
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod8414599080
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellCFM @ 2.500-in. SPFläktvarvtalCFM @ 0.250-in. SPdBA @ 5 fotFulllastförstärkareMax. BHPMotorramMotor HPPris
DAYTON 7H192 Fläkt 36 1/2 tum | AF3KTJ 7H192-70016,4667313.0/6.54.94184T5191 239 kr
DAYTON 7H194 Fläkt 36 1/2 tum | AF3KTL 7H19416,25888521,1207824.6/12.39.97215T10202 734 kr
DAYTON 7H195 Fläkt 36 1/2 tum | AF3KTM 7H19520,131101024,2388138.0/19.014.84254T15200 413 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 7H193 Fläkt 36 1/2 In
198 526 kr /enhet