DAYTON 7H192 Fläkt 36 1/2 tum | AF3KTJ

DAYTON 7H192 Fläkt 36 1/2 In

Finns i lager
Artikel: AF3KTJ Modell: 7H192

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

191 239 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBlower
Hopsatt / OmonteradOmonterad
Bearing TypeBoll
Fläktvarvtal700
CFM @ 0.250-in. SP16,466
CFM @ 0.500-in. SP15,826
CFM @ 0.750-in. SP15,178
CFM @ 1.000-in. SP14,511
CFM @ 1.500-in. SP13,062
CFM @ 2.000-in. SP11,278
dBA @ 5 fot73
Djup60-7 / 8 "
Fulllastförstärkare13.0/6.5
Höjd72.125 "
HusfinishGråbakad polyesterepoxi
Husets materialStål
Hz60
Inlopp Dia.39 "
Max. Omgivningstemperatur104 F
Max. BHP4.94
Max. Inloppstemp.250 grader F.
MotorhöljeÖppna Dripproof
Motorram184T
Motor HP5
Motorvarvtal1755
motortypTre fas
Utloppshöjd39.25 "
Utloppsbredd28.5 "
Fas3
RotationCW
Axel Dia.1-15 / 16 "
TypBakåtlutad remdrift med drivpaket
Spänning230/460
Hjuldiameter36 1 / 2 "
HjulmaterialStål
Hjulbredd13 1 / 16 "
Bredd62.125 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 492.0538
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod8414599080
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellCFM @ 2.500-in. SPFläktvarvtalCFM @ 0.250-in. SPdBA @ 5 fotFulllastförstärkareMax. BHPMotorramMotor HPPris
DAYTON 7H193 Fläkt 36 1/2 tum | AF3KTK 7H19313,28880018,9897619.2/9.67.37213T7.5198 526 kr
DAYTON 7H194 Fläkt 36 1/2 tum | AF3KTL 7H19416,25888521,1207824.6/12.39.97215T10202 734 kr
DAYTON 7H195 Fläkt 36 1/2 tum | AF3KTM 7H19520,131101024,2388138.0/19.014.84254T15200 413 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 7H192 Fläkt 36 1/2 In
191 239 kr /enhet