DAYTON 7H754 Fläkt Inline-kanal | AF3KXC

DAYTON 7H754 fläkt inline kanal

Finns i lager
Artikel: AF3KXC Modell: 7H754

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

35 949 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBlower
Hopsatt / OmonteradOmonterad
Bearing TypeBoll
Fläktvarvtal645
Bulthål Dia. (I.)7/8
CFM @ 0.125-in. SP5470
CFM @ 0.250-in. SP5335
CFM @ 0.375-in. SP5175
CFM @ 0.500-in. SP4970
CFM @ 0.625-in. SP4620
CFM @ 0.750-in. SP3250
Urladdningshöjd (in.)15.875
Urladdningsbredd (in.)18.625
Filterfaktor0.224
Filterhöjd (in.)25-3/4
Filterbredd (in.)31
Fulllastförstärkare6.0/3.0
Höjd28 "
HusfinishGrön bakad emalj
Husets materialStål
Hz60
Max. Omgivningstemperatur140 F
Max. Djup32 "
Max. Inloppstemp.140 grader F.
MotorhöljeÖppna Dripproof
Motor HP2
Motorvarvtal1725
motortypTre fas
MonteringsplatsAllt med axel horisontellt
Antal monteringspunkter4
FasTre
Axel Dia.1"
Sones @ 0.125-in. SP @ 5 Ft.18.1
Sones @ 0.250-in. SP @ 5 Ft.17.7
TypMed Drive Package
Spänning230/460
Hjuldiameter15 1 / 2 "
HjulmaterialStål
HjultypFramåtkurva
Bredd33.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 104.7375
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod8414599080
URSPRUNGSLANDCA

Produktvarianter

ProduktModellUrladdningshöjd (in.)FläktvarvtalCFM @ 0.125-in. SPUrladdningsbredd (in.)FulllastförstärkareHöjdMax. DjupMotor HPPris
DAYTON 7H710 Fläkt Inline-kanal | AF3KVE 7H7108.258077009.1873.6/1.815.375 "23 "1/618 043 kr
DAYTON 7H711 Fläkt Inline-kanal | AF3KVF 7H7118.259788909.1873.6/1.815.375 "23 "1/617 593 kr
DAYTON 7H712 Fläkt Inline-kanal | AF3KVG 7H7128.25109310209.1875.2/2.615.375 "23 "1/417 568 kr
DAYTON 7H713 Fläkt Inline-kanal | AF3KVH 7H7138.25124811859.1876.6/3.315.375 "23 "1/317 148 kr
DAYTON 7H714 Fläkt Inline-kanal | AF3KVJ 7H7148.25139613459.1877.8/3.915.375 "23 "1/219 968 kr
DAYTON 7H715 Fläkt Inline-kanal | AF3KVK 7H71510.25690138511.1875.8/2.918 "23 "1/419 677 kr
DAYTON 7H716 Fläkt Inline-kanal | AF3KVL 7H71610.25771157511.1876.6/3.318 "23 "1/319 973 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 7H754 fläkt inline kanal
35 949 kr /enhet