DAYTON 7J584 Fläkt 15 1/16 In | AF3MTK

DAYTON 7J584 Blåsare 15 1/16 tum

Finns i lager
Artikel: AF3MTK Modell: 7J584

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

24 089 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBlower
Hopsatt / OmonteradOmonterad
Bearing TypeBoll
Fläktvarvtal740
CFM @ 0.125-in. SP4700
CFM @ 0.250-in. SP4290
CFM @ 0.500-in. SP3880
CFM @ 0.750-in. SP3230
CFM @ 1.000-in. SP2520
Urladdningshöjd (in.)15-13/16
Urladdningsbredd (in.)12.5
Fulllastförstärkare18.8/9.4
HusfinishGalvaniserad
Bostadshöjd24.187 "
Husets längd22.5 "
Husets materialGalvaniserat stål
Husets bredd12.5 "
Hz60
Inlopp Dia.14-3 / 4 "
Max. Omgivningstemperatur104 F
Max. Fläktvarvtal740
Max. Inloppstemp.150 grader F.
MotorhöljeTEFC
Motor HP2
MotorisoleringB
Motorvarvtal1725
motortypKondensatorstart, kondensatorkörning
MonteringsplatsFläktaxel horisontellt
Fas1
RotationCCW
Axel Dia.1"
TypRemdrift, enkel inlopps framåtkurva med drivpaket
Spänning115/230
Hjuldiameter15 1 / 16 "
HjulmaterialStål
Hjulbredd9"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 42.2595
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod8414596060
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellHzFläktvarvtalCFM @ 0.125-in. SPMotor HPMotorisoleringMotorvarvtalmotortypFasPris
DAYTON 7J559 Fläkt 15 1/16 In | AF3MRH 7J5596054032801B1725Kondensatorstart121 294 kr
DAYTON 7J560 Fläkt 15 1/16 In | AF3MRJ 7J5606074047002B1725Kondensatorstart, kondensatorkörning122 138 kr
DAYTON 7J563 Fläkt 15 1/16 In | AF3MRM 7J56350/6054032801B17253-fas321 200 kr
DAYTON 7J564 Fläkt 15 1/16 In | AF3MRN 7J56450/6059036401F17603-fas325 312 kr
DAYTON 7J565 Fläkt 15 1/16 In | AF3MRP 7J56550/6066541401.5F17503-fas325 498 kr
DAYTON 7J566 Fläkt 15 1/16 In | AF3MRQ 7J56650/6074047002F17453-fas322 953 kr
DAYTON 7J583 Fläkt 15 1/16 In | AF3MTJ 7J5836054032801B1725Kondensatorstart123 244 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 7J584 Blåsare 15 1/16 tum
24 089 kr /enhet