DAYTON 7J647 Inline fläkt remdrift 1546 Cfm | AF3MVU

DAYTON 7J647 Inline fläkt Rem-drivning 1546 Cfm

Finns i lager
Artikel: AF3MVU Modell: 7J647

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

30 729 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelInline kanalblåsare
Hopsatt / OmonteradOmonterad
Bearing TypeÅteranvändbart kuddeblock
Fläktvarvtal1318
CFM @ 0.000-in. SP1546
CFM @ 0.125-in. SP1484
CFM @ 0.250-in. SP1417
CFM @ 0.375-in. SP1340
CFM @ 0.500-in. SP1252
CFM @ 0.625-in. SP1155
CFM @ 0.750-in. SP1039
Fulllastförstärkare5.6/2.8
Höjd23 "
Husets materialGalvaniserat stål
Hz60
Inlopp Dia.10 "
Inloppshöjd (in.)19-7/8
Inloppsbredd (in.)19-7/8
Max. BHP0.26
Max. Djup22 "
Max. Inloppstemp.160 grader F.
Max. Motorhöjd12-3 / 8 tum.
MotorhöljeÖppna Dripproof
Motor HP1/4
Motorvarvtal1725
motortypKondensatorstart
MonteringsplatsVertikal horisontell
Utlopp Dia.10 "
Utloppshöjd19.875 "
Utloppsbredd19.875 "
Fas1
Axel Dia.3 / 4 "
Sones @ 0.000-in. SP @ 5 Ft.13.4
Sones @ 0.125-in. SP @ 5 Ft.13.0
Sones @ 0.250-in. SP @ 5 Ft.12.4
VarvtalsregleringNej
TypRemdrivcentrifugal, med drivpaket
Spänning115/230
Hjuldiameter14 "
HjulmaterialAluminium
HjultypBakåtlutande centrifugal
Bredd23 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 45.405
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod8414596060
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellCFM @ 0.625-in. SPBearing TypeFläktvarvtalCFM @ 0.750-in. SPCFM @ 1.000-in. SPCFM @ 1.250-in. SPCFM @ 1.500-in. SPCFM @ 1.75-in. SPPris
DAYTON 7J627 Inline-fläktremdrivning 1728 Cfm | AF3MUX 7J6271168Förseglad kuddblock1292955----27 730 kr
DAYTON 7J628 Inline-fläktremdrivning 1908 Cfm | AF3MUY 7J6281449Förseglad kuddblock14271306----25 233 kr
DAYTON 7J629 Inline fläktremdrivning 2176 Km | AF3MUZ 7J6291815Förseglad kuddblock1627170814611087--28 290 kr
DAYTON 7J630 Inline-fläktremdrivning 2176 Km | AF3MVA 7J6301815Förseglad kuddblock1627170814611087--29 563 kr
DAYTON 7J631 Inline fläktremdrivning 2504 Cfm | AF3MVB 7J6312211Förseglad kuddblock18722138196017531480-27 308 kr
DAYTON 7J632 inline fläktremdrivning 2504 Cfm | AF3MVC 7J6322211Förseglad kuddblock18722138196017531480-27 812 kr
DAYTON 7J633 Inline fläktremdrivning 2751 Cfm | AF3MVD 7J6332490Förseglad kuddblock20572432229421251935169827 030 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 7J647 Inline fläkt Rem-drivning 1546 Cfm
30 729 kr /enhet