DAYTON 7K358 fläkt med drivpaket 115 / 208-230 volt | AF3NBW

DAYTON 7K358 Blåsare Med Drivpaket 115/208-230 Volt

Finns i lager
Artikel: AF3NBW Modell: 7K358

Få det Maj 22, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

34 493 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBlower
Hopsatt / OmonteradOmonterad
Bearing TypeBoll
Fläktvarvtal2705
CFM @ 0.500-in. SP3275
CFM @ 0.750-in. SP3210
CFM @ 1.000-in. SP3145
CFM @ 1.500-in. SP3010
CFM @ 2.000-in. SP2864
CFM @ 2.500-in. SP2704
CFM @ 3.000-in. SP2525
CFM @ 4.000-in. SP1950
dBA @ 5 fot73
Djup31-3 / 16 "
Fulllastförstärkare18.8 / 10.2-9.4
Höjd27.13 "
HusfinishGråbakad polyesterepoxi
Husets materialStål
Hz60
Inlopp Dia.13-1 / 4 "
Max. Omgivningstemperatur104 F
Max. BHP1.99
Max. Inloppstemp.250 grader F.
MotorhöljeHelt sluten fläktkyld
Motorram56H
Motor HP2
Motorvarvtal1725
motortypKondensatorstart, kondensatorkörning
Utloppshöjd13.25 "
Utloppsbredd9.625 "
FasSingle
RotationCW
Axel Dia.1"
TypBakåtlutad remdrift med drivpaket
Spänning115 / 208-230
Hjuldiameter12 1 / 4 "
HjulmaterialStål
Hjulbredd6.375 "
Bredd22 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 73.2105
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod8414802015
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellCFM @ 2.500-in. SPFläktvarvtalCFM @ 0.250-in. SPCFM @ 4.000-in. SPdBA @ 5 fotDjupFulllastförstärkareHöjdPris
DAYTON 7K332 fläkt med drivpaket 115 / 208-230 volt | AF3NAT 7K332-18651213-6227 "4.5 / 2.2-2.221.875 "29 397 kr
DAYTON 7K333 fläkt med drivpaket 208-230 / 460 volt | AF3NAU 7K333-18651213-6227 "1.2-1.3/0.6521.875 "27 273 kr
DAYTON 7K334 fläkt med drivpaket 115/230 volt | AF3NAV 7K334-21501347-6427 "6.1/3.121.875 "31 004 kr
DAYTON 7K335 fläkt med drivpaket 208-230 / 460 volt | AF3NAW 7K335-21501347-6427 "1.6-1.8/0.821.875 "29 222 kr
DAYTON 7K336 Fläkt med drivpaket 208-230 / 460 volt | AF3NAX 7K336-23501560-6727 "1.9-1.9/0.921.875 "29 060 kr
DAYTON 7K337 Fläkt med drivpaket 115 / 208-230 volt | AF3NAY 7K337-23501560-6727 "8.0 / 4.0-4.021.875 "28 949 kr
DAYTON 7K338 fläkt med drivpaket 208-230 / 460 volt | AF3NAZ 7K338120126851796-6927 "2.8-2.8/1.421.875 "30 482 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 7K358 Blåsare Med Drivpaket 115/208-230 Volt
34 493 kr /enhet