Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FABORY M01030.240.0090 Fyrkantig bult med huvud, M24 x 3 gängstorlek, klass 8.8, 5PK | CG8BVB 38CH29

FABORY M01030.240.0090 Fyrkantsskruv, M24 x 3 Gängstorlek, Klass 8.8, 5PK

Finns i lager
Artikel: CG8BVB Modell: M01030.240.0090Korsreferens: 38CH29 / 177X19

Få det Maj 22, Onsdag
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
4 903 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBult
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlekM24x3
FästelementEnkel
Fästelängd90
FinishEnkel
Gradeklass 8.8
Huvudhöjd22 mm
Head TypFyrkantigt huvud
Huvudets bredd24 mm
Längd90mm
Bevisbelastning580 N/mm-kvm.
Rockwell HårdhetC22 till C34
Fyrkantig bult typFyrkantig bult
StandardDIN 479
System för mätningmetrisk
Temp. Räckvidd-58 grader till 302 grader
Draghållfasthet800 N/mm-kvm.
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC90mm
Trådstilfull
GängtypMetrisk grov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.7955
URSPRUNGSLANDVarierar

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FABORY M01030.240.0090 Fyrkantsskruv, M24 x 3 Gängstorlek, Klass 8.8, 5PK
4 903 kr /packa