DAYTON 7K447 Inline-fläkt med drivpaket 208-230 / 460 V | AF3NFT

DAYTON 7K447 Inline fläkt med drivpaket 208-230/460 V

Finns i lager
Artikel: AF3NFT Modell: 7K447

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

28 942 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelInline kanalblåsare
Hopsatt / OmonteradOmonterad
Bearing TypeFörseglad kuddblock
Fläktvarvtal2450
CFM @ 0.000-in. SP1464
CFM @ 0.125-in. SP1432
CFM @ 0.250-in. SP1399
CFM @ 0.375-in. SP1366
CFM @ 0.500-in. SP1329
CFM @ 0.625-in. SP1292
CFM @ 0.750-in. SP1253
CFM @ 1.000-in. SP1170
CFM @ 1.250-in. SP1077
CFM @ 1.500-in. SP980
CFM @ 1.75-in. SP849
CFM @ 2.000-in. SP716
Fulllastförstärkare2.9-2.8/1.4
Höjd15 "
Husets materialGalvaniserat stål
Hz60
Inlopp Dia.7-3 / 4 "
Inloppshöjd (in.)11-7/8
Inloppsbredd (in.)11-7/8
Max. BHP0.79
Max. Djup21 "
Max. Inloppstemp.160 grader F.
Max. Motorhöjd12-1 / 2 tum.
MotorhöljeÖppna Dripproof
Motor HP3/4
Motorvarvtal1725
motortyp3-fas
MonteringsplatsFlera positioner
Utlopp Dia.7-3 / 4 "
Utloppshöjd11.875 "
Utloppsbredd11.875 "
Fas3
Axel Dia.0.75 "
Sones @ 0.000-in. SP @ 5 Ft.25
Sones @ 0.125-in. SP @ 5 Ft.25
Sones @ 0.250-in. SP @ 5 Ft.25
TypRemdrivcentrifugal, med drivpaket
Spänning208-230/460
Hjuldiameter11 "
HjulmaterialAluminium
HjultypCentrifugal bakåt lutande
Bredd15 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 56.457
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod8414596060
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellCFM @ 0.750-in. SPFläktvarvtalCFM @ 0.000-in. SPCFM @ 1.000-in. SPCFM @ 1.250-in. SPCFM @ 1.500-in. SPCFM @ 1.75-in. SPCFM @ 2.000-in. SPPris
DAYTON 7K438 Inline-fläkt med drivpaket 115/230 V | AF3NFH 7K4382721969428211141---28 047 kr
DAYTON 7K439 Inline-fläkt med drivpaket 115/230 V | AF3NFJ 7K4393352174473283225161--26 904 kr
DAYTON 7K440 Inline-fläkt med drivpaket 115/230 V | AF3NFK 7K440424248053937833228522917428 888 kr
DAYTON 7K441 Inline-fläkt med drivpaket 208-230 / 460 V | AF3NFL 7K441424248053937833228522917430 161 kr
DAYTON 7K442 Inline-fläkt med drivpaket 115/230 V | AF3NFM 7K44265116921011433----28 585 kr
DAYTON 7K443 Inline-fläkt med drivpaket 115/230 V | AF3NFN 7K44380918681116660----27 192 kr
DAYTON 7K444 Inline-fläkt med drivpaket 115/230 V | AF3NFP 7K444102121311274913784632--29 442 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 7K447 Inline fläkt med drivpaket 208-230/460 V
28 942 kr /enhet