DAYTON DAYTON P3 bandsåg, 15 tum, 120-3/4 tum bladlängd, 1-1/2 hk, 115/230 V | AX3MLX 48WE33

DAYTON DAYTON P3 bandsåg, 15 tum, 120-3/4 tum bladlängd, 1-1/2 hk, 115/230 V

Finns i lager
Artikel: AX3MLX Modell: DAYTON P3Korsreferens: 48WE33

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

107 708 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBandsåg
Förstärkare AC18.0/9.0
Bladtjocklek0.035 "
Bladhjul Dia.15 "
Sladdad / trådlössladd
Skärvinkel10 grader, 15 grader
Skärkapacitet Rektangel10 "x 15"
Kapkapacitet rund10 "
Skärkapacitet Fyrkant10 "
HP1.5
Hz60
Max. Bladlängd120-3 / 4 "
Max. Knivbredd5 / 8 "
Max. Skärtjocklek10 "
Min. Bladlängd117-1 / 4 "
Min. Knivbredd1 / 8 "
Övergripande djup29 "
Totala höjden70 "
Total bredd36 "
Fas1
RPM1720
Hastigheter75 till 385 fpm
Tabellstorlek23-5/8" x 21-5/8"
Spänning115/230

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 281.25
URSPRUNGSLANDTW

Produktinformation:

    • Verktygssåg bäst lämpad för bladsvetsning och metallskärning
    • Unisvetsad ramarkitektur för minskade vibrationer och nedböjningar
    • Hårdmetallbladstyrningar för att enkelt ta emot 1/8 till 5/8 tums blad
    • Oljebadsväxellåda för att bibehålla konstanta sfpm-hastigheter till bladet, samtidigt som den ger en positiv drivning för både järnhaltiga och icke-järnhaltiga metaller
    • Flisfläkt för att kyla bladet och arbetsstycket, samt rensa flisor från arbetsområdet
    • Tiltbord i gjutjärn med ett helt justerbart staketalternativ för att ge mycket exakta snitt under skärning, klyvning eller rivning
    • Levereras med en elektrisk resväska med spärrar på dörrarna och en arbetsbelysning för att säkerställa operatörens säkerhet

Produktvarianter

ProduktModellPris
DAYTON 467K85 bandsåg, 22 tums halsdjup, 45 grader. Vänster till 15 grader. Höger, 4.9A, 3-fas | CH9QGB 467K85213 616 kr
DAYTON 499F61 Bandsåg, 8 1/2 x 13 tum, 45 grader. Vänster till 60 grader. Höger, 3 Fas | CH9QGC 499F61236 781 kr
DAYTON 499F60 bandsåg, 8 1/2 x 13 tum, 0 till 60 grader, 3-fas | CH9QGD 499F60214 751 kr
DAYTON 499F32 Bandsåg, 10 x 16 tum, 0 till 60 grader, 1 fas | CH9QGE 499F32152 052 kr
DAYTON 467K83 Bandsåg, 20 tums halsdjup, 45 grader. Vänster till 15 grader. Höger, 3.3A, 3-fas | CH9QGF 467K83198 029 kr
DAYTON 499F63 Bandsåg, 7 7/8 x 15 3/4 tum Storlek, 45 grader. Vänster till 60 grader. Höger, 3 Fas | CH9QGG 499F63282 965 kr
DAYTON 499F37 Bandsåg, 12 x 18 1/2 tum, 0 till 45 grader, 3-fas | CH9QGH 499F37313 914 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON DAYTON P3 bandsåg, 15 tum, 120-3/4 tum bladlängd, 1-1/2 hk, 115/230 V
107 708 kr /enhet