Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DAYTON PP20003AB0101G Cabriolet bakre pumphus | AG9XMA 23AY74

DAYTON PP20003AB0101G Cabriolet bakre pumphus

Finns i lager
Artikel: AG9XMA Modell: PP20003AB0101GKorsref: 23AY74

Få det Maj 15, Onsdag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

978SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelCnvtbl ryggpumpskropp

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.9675
Fartygets höjd (cm)9.14
Fartygets längd (cm)27.94
Fartygets bredd (cm)27.94
URSPRUNGSLANDCN

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON PP20003AB0101G Cabriolet bakre pumphus
978SEK /enhet