Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DAYTON VTSYZ97IHG Ersättningshus | AH9ZJE 46D616

DAYTON VTSYZ97IHG Ersättningshus

Finns i lager
Artikel: AH9ZJE Modell: VTSYZ97IHGKorsreferens: 46D616

Få det Maj 17, Fredag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

2 193 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelErsättningshus
Passar märkeDayton

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.465
Fartygets höjd (cm)20.32
Fartygets längd (cm)30.48
Fartygets bredd (cm)30.48
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellPris
DAYTON VTSYZ108IHG Ersättningshus | AH9ZJF 46D618 VTSYZ108IHG2 680 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON VTSYZ97IHG Ersättningshus
2 193 kr /enhet