DBI-SALA 8301041 System för begränsat utrymme 7 fot Höjd 60 fot Längd | AH9NMP 40MD05

DBI-SALA 8301041 Ingångssystem för begränsat utrymme 7 fot Höjd 60 fot Längd

Artikel: AH9NMP Modell: 8301041Korsreferens: 40MD05
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

146 897 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSystem för begränsat utrymme
Vinsch kabellängd60 ft.
VinschkabelmaterialGalvaniserat stål
Dragstyrka för vinschkabel7000 lb.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 65.772
Fartygets höjd (cm)34.04
Fartygets längd (cm)193.04
Fartygets bredd (cm)62.23
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Basradieområde: 22 "till 31-1 / 2"
    • Vinschkabel Dia. : 1/4 "
    • Stativhöjd: 7 fot
    • Stativmaterial: Aluminium
    • SRL Kabellängd: 50 fot
    • SRL Kabeldia. : 3/16 "
    • SRL Kabelhållfasthet: 4200 lb.
    • SRL Max. Arbetsbelastning: 420 lb.
    • SRL Kabelmaterial: Galvaniserat stål
    • Vinsch Max. Arbetsbelastning: 350 lb.

Produktvarianter

ProduktModellPris
DBI-SALA 8301043 System för trångt utrymme 9 fot Höjd 60 fot Längd | AH9NLX 40MC81 8301043189 608 kr
RFQ
DBI-SALA 8301030 Ingångssystem för trånga utrymmen 7 fot höjd | AH9NLZ 40MC83 8301030103 744 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DBI-SALA 8301041 Ingångssystem för begränsat utrymme 7 fot Höjd 60 fot Längd
146 897 kr /enhet