DBI-SALA 8301043 System för trångt utrymme 9 fot Höjd 60 fot Längd | AH9NLX 40MC81

DBI-SALA 8301043 Ingångssystem för begränsat utrymme 9 fot Höjd 60 fot Längd

Artikel: AH9NLX Modell: 8301043Korsreferens: 40MC81
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

189 608 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSystem för begränsat utrymme
Vinsch kabellängd60 ft.
VinschkabelmaterialGalvaniserat stål
Dragstyrka för vinschkabel7000 lb.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 72.1224
Fartygets höjd (cm)34.29
Fartygets längd (cm)266.7
Fartygets bredd (cm)62.23
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Basradieområde: 37 "till 59"
    • Vinschkabel Dia. : 1/4 "
    • Stativhöjd: 9 fot
    • Stativmaterial: Aluminium
    • SRL Kabellängd: 50 fot
    • SRL Kabeldia. : 3/16 "
    • SRL Kabelhållfasthet: 4200 lb.
    • SRL Max. Arbetsbelastning: 420 lb.
    • SRL Kabelmaterial: Galvaniserat stål
    • Vinsch Max. Arbetsbelastning: 350 lb.

Produktvarianter

ProduktModellPris
DBI-SALA 8301030 Ingångssystem för trånga utrymmen 7 fot höjd | AH9NLZ 40MC83 8301030103 744 kr
RFQ
DBI-SALA 8301041 System för begränsat utrymme 7 fot Höjd 60 fot Längd | AH9NMP 40MD05 8301041146 897 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DBI-SALA 8301043 Ingångssystem för begränsat utrymme 9 fot Höjd 60 fot Längd
189 608 kr /enhet