DBI-SALA 8301030 Ingångssystem för trånga utrymmen 7 fot höjd | AH9NLZ 40MC83

DBI-SALA 8301030 Entrésystem för begränsat utrymme 7 fots höjd

Artikel: AH9NLZ Modell: 8301030Korsreferens: 40MC83
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

103 744 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSystem för begränsat utrymme

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 43.5456
Fartygets höjd (cm)34.04
Fartygets längd (cm)193.04
Fartygets bredd (cm)64.77
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Basradieområde: 22 "till 31-1 / 2"
    • Stativhöjd: 7 fot
    • Stativmaterial: Aluminium
    • SRL Kabellängd: 50 fot
    • SRL Kabeldia. : 3/16 "
    • SRL Kabelhållfasthet: 4200 lb.
    • SRL Max. Arbetsbelastning: 420 lb.
    • SRL Kabelmaterial: Galvaniserat stål

Produktvarianter

ProduktModellPris
DBI-SALA 8301043 System för trångt utrymme 9 fot Höjd 60 fot Längd | AH9NLX 40MC81 8301043189 608 kr
RFQ
DBI-SALA 8301041 System för begränsat utrymme 7 fot Höjd 60 fot Längd | AH9NMP 40MD05 8301041146 897 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DBI-SALA 8301030 Entrésystem för begränsat utrymme 7 fots höjd
103 744 kr /enhet