Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DDS 9512010SC Oljetätning med roterande axel, 1 läpp med fjäder, sc, nitril, 95 mm ID, 120 mm Od, 10 mm bredd | CP3KQN 61AA21

DDS 9512010SC Oljetätning med roterande axel, 1 läpp med fjäder, sc, nitril, 95 mm ID, 120 mm Od, 10 mm bredd

Finns i lager
Artikel: CP3KQN Modell: 9512010SCKorsreferens: 61AA21

Få det Maj 22, Onsdag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

568SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelOljetätning

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.45
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellArtikelPris
DDS 10012010SA Oljetätning med roterande axel, Sa, Nitril, 100 mm ID, 120 mm Od, 10 mm Bredd | CP2TLG 457Y60 10012010SAOljetätning530SEK
DDS 10012012SA Oljetätning med roterande axel, Sa, Nitril, 100 mm ID, 120 mm Od, 12 mm Bredd | CP2TLH 457Y61 10012012SAOljetätning530SEK
DDS 10012513SA Oljetätning med roterande axel, Sa, Nitril, 100 mm ID, 125 mm Od, 13 mm Bredd | CP2TLJ 457Y63 10012513SAOljetätning530SEK
DDS 10013013SA Oljetätning med roterande axel, Sa, Nitril, 100 mm ID, 130 mm Od, 13 mm Bredd | CP2TLK 61AE42 10013013SAOljetätning776SEK
DDS 10013015SA Oljetätning med roterande axel, Sa, Nitril, 100 mm ID, 130 mm Od, 15 mm Bredd | CP2TLL 457Y64 10013015SAOljetätning530SEK
DDS 10014013SA Oljetätning med roterande axel, Sa, Nitril, 100 mm ID, 140 mm Od, 13 mm Bredd | CP2TLM 457Y65 10014013SAOljetätning530SEK
DDS 10212513SA Oljetätning med roterande axel, Sa, Nitril, 102 mm ID, 125 mm Od, 13 mm Bredd | CP2TLN 457Y74 10212513SAOljetätning538SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DDS 9512010SC Oljetätning med roterande axel, 1 läpp med fjäder, sc, nitril, 95 mm ID, 120 mm Od, 10 mm bredd
568SEK /enhet