DELHI SD24-XPF frånluftsfläkt Farlig plats 24 in | AB7KBB 23N615

DELHI SD24-XPF Avgasfläkt Farlig plats 24 tum

Finns i lager
Artikel: AB7KBB Modell: SD24-XPFKorsreferens: 23N615

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

15 392 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPanelavgasfläkt
Bearing TypeBoll
CFM @ 0.000-in. SP5500
CFM @ 0.250-in. SP5100
Flänsdjup1-1 / 4 "
Flänsbredd1.25 "
RamfinishMålad
RammaterialStål
Fulllastförstärkare6.6 / 3.1-3.3
Farlig platsklass1 C, D / 2 F, G
Höjd29.25 "
Hz60
Max. Omgivningstemperatur104 F
Max. Djup20-1 / 2 "
MotorhöljeExplosionsskyddad fläkt kyld
Motor HP1/3
MotorisoleringKlass 1 CD, klass 2 FG
Motorvarvtal1625
motortypKondensatorstart
Monteringshål OC28 In.
MonteringsplatsHorisontell
Antal Blades3
Fas1
Propeller Dia.24 "
PropellermaterialAluminium
Axel Dia.1 / 2 "
TypDirektkörning, farligt läge
Venturi Clearance Dia.1 / 8 "
Venturi Djup5/8
Spänning115 / 208-230
Watt250
Bredd29.25 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 32.21
Fartygets höjd (cm)86.87
Fartygets längd (cm)76.2
Fartygets bredd (cm)57.4
HS-kod8414519060
URSPRUNGSLANDCA

Produktvarianter

ProduktModellCFM @ 0.000-in. SPCFM @ 0.250-in. SPHöjdMotorisoleringPropeller Dia.BreddPris
DELHI SD12-XPF Avgasfläkt Farligt läge 12 In | AB7KAZ 23N613 SD12-XPF1640139017.25 "Klass B12 "17.25 "12 111 kr
DELHI SD18-XPF Avgasfläkt Farligt läge 18 In | AB7KBA 23N614 SD18-XPF3200292023.25 "Klass B18 "23.25 "14 665 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DELHI SD24-XPF Avgasfläkt Farlig plats 24 tum
15 392 kr /enhet