Destaco 207-LR vertikalt håll ner vippklämma används inom livsmedels- och förpacknings-, flyg- och fordonsindustrin för träbearbetning, lätt bearbetning och fixturkontroll. Det ger ett stationärt alternativ till löstagbara fjäderklämmor eller C-klämmor samtidigt som det fäster material på arbetsytan. Denna vertikala handtagsbygel har en fast design för att säkra och lossa material utan att flytta klämman och har en flänsad bas med gängade hål för enkel installation. Destaco 207-LR vertikalt handtagsvippklämma används för att applicera nedåtriktad klämkraft genom att öka den applicerade belastningen genom vippmekanismer och är integrerad med exakt bearbetade komponenter med härdade och slipade svängtappar och bussningar för förlängd livslängd. Denna vertikala vippklämma ger flexibiliteten att placera basen, handtaget och klämarmen och svetsa dem i önskat läge för olika klämapplikationer. Destaco 207-LR vertikalt handtagsbygelklämma kommer med Toggle Lock Plus-funktion för att förhindra oavsiktlig öppning av klämmor och kan motstå belastningar på upp till 500 lb. Den levereras integrerad med en öppen U-stång för problemfri fastsättning av armförlängningen.
Användningsområden:
Destaco 207-LR vertikalt handtagsbygel används för kontroll av fixturer och formnings- och monteringsoperationer inom flyg-, transport-, fordons- och livsmedelsförädlings- och förpackningsindustrin. Denna klämma är också idealisk för att hålla och stänga kammardörrar, lock, lock och åtkomstdörrar.
Funktioner:
- Destaco 207-LR vertikal hållklämma har kolstålkonstruktion för mekanisk styrka och stöttålighet.
- Denna vertikala nedhållningsklämma är utrustad med neoprenspindel för skydd mot skador orsakade av nötning, vridning och böjning.
- Destaco 207-LR vertikal nedhållningsklämma kommer med Toggle Lock Plus-funktion för att förhindra oavsiktlig öppning av klämman.
- Denna vertikala klämma har ett ergonomiskt handtag för användarkomfort.
- Destaco 207-LR vertikal nedhållningsklämma kan motstå belastningar upp till 500 lb.
Kompatibla tillbehör:
- Destaco 207-LR vertikal håll ner vippklämma är kompatibel med Destaco M8 eller 5/16 spindel.
Standarder och godkännanden:
- Destaco 207-LR vertikal håll ner vippklämma är kompatibel med industristandarder som ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 för användarsäkerhet, miljöhälsa och effektiv prestanda för klämman.
Installation:
- Destaco 207-LR vertikal håll ner vippklämma har en flänsad bas med gängade hål för att säkerställa enkel och säker installation på ytor.
Vanliga frågor och svar:
Fråga: Vad är en vertikal hållklämma?
A. Destaco vertikala hållklämmor är speciellt utformade för att hålla arbetsstycket stationärt mot en plan yta / arbetsbänk för olika industriella tillämpningar som träbearbetning och metallbearbetning.
Fråga: Vad är skillnaden mellan en vertikal och horisontell växelklämma?
A. Skillnaden ligger i placeringen av klämhandtaget när klämman är i låst läge. Ett vertikalt klämhandtag är placerat vertikalt (vinkelrätt mot basen) när det är i låst läge, medan det vid en horisontell vippklämma är placerat horisontellt (parallellt med basen).
Fråga: Vad betyder hållbarhet när det gäller klämmor?
A. Hållkraften eller hållkapaciteten anger klämmans förmåga att hålla nere utrustning eller plåt på löpande band eller under liknande tillverkningsprocesser.
F. Vilket fett är idealiskt för Destaco-klämmor för ombyggnad?
S. Ett kopplingsfett som Mobil XTC bör användas när man arbetar med Destacos mekaniska klämmor, medan Magnalube G-fettet är utmärkt för användning med pneumatiska cylindertätningar.
F. Vilken betydelse har den röda färgen på handtaget på Destaco-klämmorna?
S. Det finns ingen sådan betydelse för färgen på klämmans handtag, eftersom det bara representerar ett igenkännbart område. Detta hjälper operatörer att hitta handtaget snabbt och enkelt.
F. Levererar Destaco vattentäta klämsensorer?
S. Ja, Destaco levererar också induktiva sensorer designade i enlighet med IP65-standarder för att säkerställa skydd mot kraftfulla hydraulstrålar, damm och kraftigt regn.
F. Gör Raptor Supplies erbjuda ersättningsspindlar för nedhållningsklämmor?
A. Ja, Raptor Supplies tillhandahåller Destaco-spindlar för att hålla nere klämmor, för att ersätta utslitna enheter och skydda dem från skador orsakade av nötning / vridning / böjning.
F. Vilka varianter av Destaco vertikala handtagsbyglar finns tillgängliga på Raptor Supplies?
A. Destaco vertikala handtagsbygelklämmor finns i stål, rostfritt stål och smideslegerade stålvarianter.
F. Erbjuder märket liknande vertikala handtagsbyglar i andra stångstilar?
S. Ja, Destaco erbjuder vertikala handtagsbygelklämmor i U-bar stil för att hålla arbetsstycken säkert på plats.
F. Erbjuder Destaco vertikala klämmor med handtag orienterade i olika vinklar?
S. Ja, företaget erbjuder vertikala hållklämmor med handtaget orienterat i 99 grader.