DESTACO 207-seriens vertikala hållklämmor, flänsad bas, solid stång


Filter
Baslängd: 1.38 " , Basbredd: 1.73 " , Klämstångsöppning: 99 grader , Diameter: 0.280 " , Handtag: Vertikal , Handtagsöppning: 57 grader , Höjd under klämarm: 1.26 " , Hållbarhet: 500 kg , Material: Stål , Monteringsbas: Fläns , Slända: Flat kudde neopren , Tråd storlek: Fastämne , Typ: Vertikalt handtag håll nere
StilModellKlämarmslängdKlämarmstilTotala höjdenTotal längdVäxla Lock PlusPris (ex moms)
A
207-LR
3.48 "Lång solid bar6.93 "4.5 "Ja687 SEK
B
207-S
3.79 "Solid bar6.930 "3.790 "Nej314 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?