Destaco 207-S vertikal hållklämma är lämplig för att hålla ner arbetsstycken mot plana ytor / arbetsbänkar i trä- och metallbearbetningsanläggningar. Denna vippklämma är ett lämpligt val för operationer där det finns ett krav att klämma/lossa arbetsstycket upprepade gånger under hela operationen. Destacos vertikala nedhållningsklämma har en fast klämstång för att hålla arbetsstycket på plats under hela operationen samtidigt som det förhindrar att arbetsstycket lossnar och oönskat rör sig. Den levereras med en flänsad bas för att möjliggöra säker installation på horisontella ytor/arbetsbänkar. Destaco vertikala håll ner vipplåsklämman har kolstålkonstruktion som är förzinkad för att minimera skador/nötning mot nötande förhållanden och utomhusmiljöer. Denna klämma är designad för att säkerställa en lång livscykel vid användning av standardklämarmar och bulthållare. Denna klämma rekommenderas dock inte för bearbetning och svetsning. Destaco 207 -serien klämmor finns också i flänsad bas U-stång, rak bas solid bar & Toggle Lock Plus-aktiverade varianter på Raptor Supplies.
Användningsområden:
Destaco 207-S vertikalt håll ner vipplåsklämma är idealisk för lätt bearbetning, kontroll av fixturer, träbearbetning och monterings- och testapplikationer.
Funktioner:
- Destaco 207-S vertikalt nedtryckt klämma har en solid stil klämstång för att hålla arbetsstycket på plats under hela operationen samtidigt som det förhindrar att arbetsstycket lossnar och oönskade rörelser.
- Den levereras med en flänsad bas för att möjliggöra säker installation på horisontella ytor/arbetsbänkar.
- Denna vertikala håll ner vipplåsklämma har kolstålkonstruktion som är förzinkad för att minimera skador/nötning mot nötande förhållanden och utomhusmiljöer.
- Klämmans ljusfärgade plasthandtag säkerställer lätt grepp och minimerar trötthet vid långvarig användning.
Kompatibla tillbehör:
- Destaco 207105 bulthållare används för att ersätta den trasiga / utslitna hållaren på Destaco 207-S vertikala nedhållningsklämma.
Standarder och godkännanden:
- Destaco 207-S vertikal håll ner vipplåsklämma är tillverkad i enlighet med ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 internationella industristandarder.
Installation:
- Destaco 207-S vertikalt håll ner vipplåsklämma har en bas med fläns för att möjliggöra säker installation på plana ytor/arbetsbänkar.
Vanliga frågor och svar:
F: Erbjuder märket vertikala hållklämmor i andra basmonteringsstilar?
S. Ja, förutom Destaco 207-S flänsad basvariant med solid stång, erbjuder märket även rak bas U-stång (Destaco 207-UB) & flänsad bas U-stång (Destaco 207-UR) vertikala klämmor också.
Fråga: Vad är en vertikal hållklämma?
A. Destaco vertikala hållklämmor är specialdesignade klämmor som används för att hålla arbetsstycket stationärt mot en plan yta/arbetsbänk för olika industriella applikationer som träbearbetning och metallbearbetning.
Fråga: Vad betyder hållbarhet när det gäller klämmor?
A. Hållkraften eller hållkapaciteten visar klämmans förmåga att hålla nere utrustningen eller en plåt på löpande band eller under liknande tillverkningsprocesser.
Fråga: Vad betyder klämkraft?
A. Klämkraft är den kraft som faktiskt appliceras på ett arbetsstycke genom att stänga och låsa klämman. Det är normalt mindre än den angivna innehavskapaciteten. Den faktiska klämkraften beror på olika faktorer, såsom cylinderhål, cylinderområde, spindelläge (spännarmslängd) och tillgängligt lufttryck. I de flesta fall är klämkraften ungefär 2 till 3 gånger kraften som utövas av en pneumatisk cylinder.
F. Erbjuder märket vertikala klämmor i andra konfigurationer?
A. Destaco erbjuder också ett brett utbud av vertikala hållklämmor i en rad olika konfigurationer och stilar, såsom klämarm i J -krokstil, handtag med låg profil i T -stil och Toggle Lock Plus -klämmor.
Fråga: Vad är skillnaden mellan en vertikal och horisontell växelklämma?
A. Skillnaden ligger i handtagets orientering när klämman är i låst läge. Ett vertikalt klämhandtag är orienterat vinkelrätt mot basen när det är i låst läge, medan det i fallet med en horisontell vippklämma är orienterat parallellt med basen.
Fråga: Hur fungerar vertikala hållklämmor?
A. Dessa vertikala klämmor har en fast klämstång som manövreras manuellt med ett handtag/spak. Denna handtagsrörelse trycker klämstången mot arbetsstycket och hindrar den från att röra sig mitt i driften, vilket säkerställer säker fastspänning.
Fråga: Vilket fett rekommenderas för användning med Destaco -klämmor vid ombyggnad?
A. Närhelst du har att göra med märkets mekaniska klämmor rekommenderas att du använder ett kopplingsfett som Mobil XTC.
Fråga: Är Destaco -klämmor rostbeständiga?
A. Ja, kolstålsklämmor från Destaco är förzinkade för att motstå och minimera slitage mot tuffa industrimiljöer. För applikationer som kräver fastspänning i utomhusförhållanden finns även varianter av rostfritt stål.