Horisontella klämmor har ett handtag (placerat parallellt med basen i låst läge) för att trycka klämarmen och den bifogade spindeln mot ett arbetsstycke. Dessa manuella klämmor är idealiska för att säkert hålla de arbetsstycken som kräver upprepad fastspänning/demontering. Destaco 237-serien horisontella nedhållningsklämmor är utrustade med en U-formad klämstång för fastsättning av flexibla spindelenheter och tvärarmssatser för att justera klämman efter arbetsstycken av olika storlekar. De har låg profildesign med stort handtagsspel i öppet läge för enkel installation/manövrering i trånga utrymmen. Destaco 237-USS manuell vippklämma har konstruktion i rostfritt stål för korrosionsbeständighet i nötande / utomhusmiljöer. Den kan rymma en justerbar sexkantsspindel i rostfritt stål längs klämstången för att förhindra att arbetsstyckena lossnar eller glider under hela operationen. Denna klämma har flänsad bas för säker montering på en plan, horisontell yta. Den erbjuder en maximal lasthållningskapacitet på 850 lb. Raptor Supplies erbjuder även denna klämma i en variant med stålkonstruktion för strukturell styvhet och styrka.
Användningsområden:
Destaco 237-USS horisontell hållklämma är lämplig för att utföra stängningsoperationer på fixturer, såsom kammar-/åtkomstdörrar, lock och lock. Det används också för kontroll av fixturer, svetsning, träbearbetning och montering inom flyg-, konsumentvaror, fordons- och livsmedels- och förpackningsindustrin.
Funktioner:
- Destaco 237-USS horisontell hållklämma har rostfritt stålkonstruktion för korrosionsbeständighet för att minska slitage/skador i slitande miljöer.
- Den är utrustad med en U-klämstång för att fästa justerbara spindelenheter och tillbehör som tvärarmssatser.
- Denna klämma har låg profildesign med stort handavstånd mellan stången och handtaget för installation / användning i trånga utrymmen.
- Den har en flänsad basmonteringsstil för säker installation på en horisontell yta / arbetsstycke.
- Denna klämma har en maximal hållkapacitet på 850 lb.
- Dess handtag kan flyttas uppåt upp till 59 grader för att öppna klämstången upp till 93 grader.
- Klämarmen har en höjd av 1.67 tum och längd på 4 tum.
Kompatibla tillbehör:
- Destaco 237943-M: Raptor Supplies levererar dessa sexkantsspindlar i rostfritt stål för att hålla ner arbetsstycken när de är fästa på klämarmen på Destaco 237-USS klämman.
- Destaco 235906: Dessa flänsbrickor används för att justera placeringen av en spindel efter arbetsstycken av olika storlekar.
- Destaco 210440-Q: Dessa tvärarmsset kan hjälpa till att fästa två spindlar på klämarmen samtidigt.
Standarder och godkännanden:
- Destaco 237-USS horisontell hållfast klämma uppfyller ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015 standarder för att säkerställa miljöhälsa, användarsäkerhet och effektiv prestanda för klämman.
Installation:
- Destaco 237-USS fasthållningsklämma är säkert monterad på en plan, horisontell yta/arbetsstycke genom att använda gängade hål på dess flänsförsedda bas.
Vanliga frågor och svar:
Vilka andra varianter av Destaco 237-USS manuell klämma finns på Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies erbjuder liknande manuella klämvarianter med stålkonstruktion (237-U) för strukturell styrka för att förhindra böjning/brott.
Fråga: Hur fungerar horisontella hållklämmor?
S. Vissa horisontella klämmor som håller nere, såsom Destaco 237-USS, har en spindel som manövreras manuellt med ett handtag/spak. Denna horisontella handtagsrörelse trycker spindeln mot arbetsstycket och hindrar den från att röra sig mitt i driften, vilket säkerställer säker fastspänning.
Fråga: Vad är skillnaden mellan en vertikal och horisontell växelklämma?
A. Skillnaden mellan en vertikal och horisontell vippklämma ligger i klämhandtagets låsläge. Ett vertikalt klämhandtag är vertikalt orienterat eller vinkelrätt mot basen när det är i låst läge, medan den horisontella vippklämman är horisontellt orienterad eller parallell med basen.
F. Vad betyder en klämmas hållkapacitet?
A. Hållbarheten eller hållkraften representerar förmågan hos en klämma att hålla nere mekanisk utrustning eller plåt vid montering av bildelar eller under tillverkningsprocesser.
F. Vilka är fördelarna med att använda Toggle Lock Plus -mekanismen i Destaco manuella klämmor?
A. Destaco har Toggle Lock Plus-funktionen i många manuella klämmor som fungerar som en sekundär låsmekanism för att säkerställa att klämman stannar i över-centrerat vipplåsläge. Denna mekanism är användbar när klämmans fixturer är inverterade, i rörelse eller i en vibrerande miljö. Det ger en extra säkerhetsnivå för användaren och arbetsstycket.
F. Används Destaco-klämmor för lyft- eller lyftapplikationer?
S. Nej, Destaco-klämmor är endast belastningsklassade för klämtillämpningar. De är inte konstruerade för att lyfta eller lyfta.
F. Levererar Destaco anpassade eller speciella versioner av sina klämmor enligt applikationer?
A. Destaco kan leverera anpassade versioner av klämmor på begäran. Anpassningarna kan sträcka sig från en annan färg på handtag till avlägsnandet av Destaco -logotypen från klämmorna.