Horisontella klämmor är idealiska för att skjuta klämarmen och den medföljande spindeln mot arbetsstyckena för säker klämning genom att flytta handtaget som är placerat parallellt med basen i låst läge. Dessa horisontella klämmor används för operationer som kräver upprepad fastspänning / lossning av arbetsstycket under hela operationen. Destaco 237-serien horisontella hållklämmor har en U -formad klämstång för att möjliggöra justering av olika spindelaggregat för att hålla arbetsstyckena stilla och förhindra att de lossnar eller glider under hela operationen. Destaco 237-U horisontell hållklämma används för att hålla arbetsstycken mot plana ytor vid kontroll av fixturer, träbearbetning, montering och stängning. Denna manuella vippklämma har stålkonstruktion för strukturell hållfasthet och minimerar skador / slitage på grund av slipande förhållanden. Den har en låg profildesign med ökat handtagsspel för att minska utrymmebehovet för installation och användning av klämmor, vilket möjliggör enkel användning i trånga utrymmen. Denna klämma erbjuds också i en variant med rostfritt stål för korrosionsbeständighet.Raptor Supplies erbjuder också en liknande klämma med hållkapacitet på 1000 Ib.
Användningsområden:
- Denna Destaco 237-U horisontella hållklämma används för träbearbetning, fixturkontroll, svetsning och montering inom bil-, konsumentvaror, flyg- och livsmedels- och förpackningsindustrin. Den kan också användas för att stänga olika armaturer som trummor, lock, lock och kammar- och åtkomstdörrar.
Funktioner:
- Destaco 237-U horisontell hållklämma har stålkonstruktion för styrka, hållbarhet och förhindrar böjning / brytning under tunga laster.
- Den har ett handtag som är lätt att hålla och som minimerar användarens trötthet vid långvarig användning.
- Denna klämma har låg profildesign och stort handtagsspel i öppet läge för att minimera platsbehovet.
- Den har en monteringsstil med flänsbas, som ger en maximal hållkapacitet på 750 lb.
- Denna klämma ger en klämstångsöppning på 93 grader genom att flytta handtaget upp till 59 grader.
- Den är utrustad med en U -stång för att fästa spindelaggregat för att säkert hålla arbetsstycken.
- Denna klämma har en höjd av 1.67 tum och klämarmslängd på 4 tum.
- Denna klämma levereras med en platt spetsad neopren spindel för fast och justerbar klämning samtidigt som klämmärken på de färdiga ytorna reduceras.
Kompatibla tillbehör:
- Destaco erbjuder reservdelar och tillbehör som flänsbricka (235106) för flexibel och säker justering av spindeln i klämman.
- Jag lyfter fram 240208-M platt spetsad neopren spindel kan levereras för att ersätta sliten eller defekt spindel på Destaco 237-U manuell klämma.
- Raptor Supplies kan även leverera Destaco 210440-Q tvärarmssats för att fästa två spindlar på klämstången.
Standarder och godkännanden:
- Destaco 237-U horisontell hållklämma är konstruerad i enlighet med industriella standarder för ISO 9001: 2015 och ISO 14001: 2015 för användarsäkerhet, miljöhälsa och effektiv prestanda för klämman.
Installation:
- Destaco 237-U hållklämma är säkert monterad på de plana ytorna eller arbetsstyckena med två par gängade hål på den flänsade basen.
- Denna klämma kan enkelt skruvas loss med en skruvmejsel när du behöver ta bort klämman.
Vanliga frågor och svar:
Vilka andra varianter av Destaco 237-U manuell klämma finns på Raptor Supplies?
A. Destaco erbjuder liknande klämmor i rostfritt stål (Destaco 237-USS) för att motstå korrosion och arbeta i utomhusmiljö.
Fråga: Hur fungerar en horisontell hållklämma?
A. Horisontella hållklämmor manövreras manuellt för att trycka fast klämstångs- och spindelaggregat med hjälp av handtag som är parallella med monteringsbasen för att förhindra att arbetsstycken rör sig i mitten av driften och därmed säkerställa säker fastspänning.
Fråga: Vad är skillnaden mellan en vertikal och horisontell växelklämma?
A. Skillnaden mellan en vertikal och horisontell vippklämma ligger i låspositionen för klämhandtaget. Ett vertikalt klämhandtag är vertikalt orienterat eller vinkelrätt mot basen när det är i låst läge, medan den horisontella vippklämman är horisontellt orienterad eller parallell med basen.
Fråga: Vad betyder hållbarhet när det gäller klämmor?
A. Hållkapacitet eller hållkraft indikerar den idealiska förmågan (mätt under klämtillverkningsprocessen) för klämman att hålla nere utrustningen, arbetsstycket eller plåten på löpande band eller under andra industriella applikationer.
Fråga: Vilket fett rekommenderas att användas med Destaco -klämmor vid underhåll?
A. Kopplingsfett som Mobil XTC rekommenderas för användning vid ombyggnad eller service av Destaco manuella klämmor.
Fråga: Bär handtagets röda färg något på Destaco -klämmor?
A. De rödfärgade handtagen varnar operatören om platsen för manöverhandtaget och när ska han ta tag i det.
Fråga: Är Destaco -klämmor rostbeständiga?
A. Ja, Destaco -klämmor i kolstål är förzinkade för att klara och minimera slitage på grund av tuffa industrimiljöer. Destaco levererar också klämmor i rostfritt stål för applikationer som kräver fastspänning i utomhusförhållanden.