Destaco 3011 dragverkande spärrklämma är väl lämpad för att säkra och gjuta förslutningar för lock, dörrar och lock och för montering av applikationer inom fordons-, flyg- och livsmedels- och förpackningsindustrin. Det är en robust, gjuten version av den äldre klämman - Destaco 311. Denna dragverkande spärrklämma ger ett stationärt alternativ till avtagbara C-klämmor eller fjäderklämmor samtidigt som man fäster materialet på arbetsytan och håller det på plats med ett spakhandtag som trycks ned. till upprätt läge när klämman är inkopplad och nedtryckt för att nå det låsta läget, vilket säkerställer mindre trötthet och snabba klämoperationer. Denna dragverkande spärrklämma har en patenterad tumkontrollspak för enhandsmanövrering. Destaco 3011 dragverkande spärrklämma har en flänsad bas med gängade hål för snabb och säker installation. Den är gjord av stål för strukturell styvhet och för att motstå korrosion på utsatta ytor. Denna dragverkande spärrklämma ger innovativ, kontrollerad krokrörelse som möjliggör snabb och säker enhandsmanövrering. Den klarar belastningar på upp till 2000 lb. Destaco 3011 dragverkande spärrklämma levereras med U-krokar, utrustade med gängade U-krokar för enkla justeringar.
Användningsområden:
Destaco 3011 dragverkande spärrklämma är lämplig för att säkra och gjuta förslutningar för lock, dörrar och lock och för montering av applikationer inom flyg-, bil- och livsmedels- och förpackningsindustrin.
Funktioner:
- Destaco 3011 dragverkande spärrklämma har stålkonstruktion och en lasthanteringskapacitet på 2000 lb. Den är idealisk för användning vid svetsning, spänning, träbearbetning, montering och testning.
- Den är utrustad med ett T-format handtag för enkel klämning och har vinylröd beläggning för att ge ett stadigt grepp över handtaget.
- Denna dragverkande spärrklämma har en U-krokklämma för att säkert hålla föremålen och svart oxidfinish för spån- och korrosionsbeständighet.
- Destaco 3011 dragverkande spärrklämma ger innovativ, kontrollerad krokrörelse som möjliggör snabb enhandsmanövrering.
- Den är utrustad med ett ergonomiskt handtag för att säkerställa mindre trötthet och snabba klämoperationer.
- Denna dragverkande spärrklämma har en fast design för att säkra och lossa material utan att flytta klämman.
- Destaco 3011 dragverkande spärrklämma är den robusta, gjutna versionen av den äldre klämmodellen - Destaco 311.
Standarder och godkännanden:
- Destaco 3011 dragverkande spärrklämma uppfyller internationella standarder som ISO 14001:2015 och ISO 9001:2015 för att säkerställa miljöhälsa och säkerhet och effektiv prestanda för klämmorna.
Installation:
- Destaco 3011 dragverkande spärrklämma levereras med en flänsad bas som har gängade hål för snabb och säker montering på plana ytor/arbetsbänkar med enkel skruvning.
- Den kan tas bort och installeras på en annan plats genom att helt enkelt skruva loss den med en skruvmejsel.
Vanliga frågor och svar:
F. Vad är betydelsen av en låsklämma?
A. Destacos spärrklämmor håller fast arbetsstycken och håller dem stationära, utan att avbrytas av återkommande rörelser i det projekt du arbetar med.
F. Erbjuder Destaco spärrar separat för klämmor?
S. Ja, Destaco erbjuder spärrplattor för att enkelt ersätta utslitna eller föråldrade spärrar, och därigenom säkerställa att projekt inte blir lidande. Dessa spärrplattor finns i kolstål och rostfria varianter.
Fråga: Vad betyder klämkraft?
A. Klämkraft är den kraft som faktiskt appliceras på ett arbetsstycke genom att stänga och låsa klämman. Det är normalt mindre än den angivna innehavskapaciteten. Den faktiska klämkraften beror på olika faktorer, inklusive cylinderhål, cylinderområde, spindelläge (spännarmslängd) och tillgängligt lufttryck. I de flesta fall är klämkraften ungefär 2 till 3 gånger kraften som utövas av en pneumatisk cylinder.
F. Vilket fett är idealiskt för Destaco-klämmor för ombyggnad?
S. Ett kopplingsfett som Mobil XTC bör användas när man arbetar med Destacos mekaniska klämmor, medan Magnalube G-fettet är utmärkt för användning med pneumatiska cylindertätningar.
F. Betyder märkets klämhandtagsfärg någonting?
S. Nej, färgerna på Destacos klämhandtag har ingen verklig betydelse. Färgen hjälper i princip operatörerna att känna igen var manöverhandtaget är, och när eller var det ska greppas medan man klämmer fast arbetsstyckena.
F. Kan Destacos handtag tas bort från deras klämmor?
S. I allmänhet kan Destacos handtag tas loss genom att skjuta av dem. Vissa grepp måste dock skäras av eftersom de är vinyldoppade för att passa konturen av den underliggande handtagsdesignen.
Fråga: Vad betyder hållbarhet när det gäller klämmor?
A. Hållkapaciteten eller hållkraften visar klämmans förmåga att hålla ned utrustning eller plåt på löpande band eller under liknande tillverkningsprocesser.