Dragverkande spärrklämmor är horisontella eller vertikala hållaranordningar som lämpar sig för att upprepade gånger stänga och öppna dörrar och lock vid låsning, formning och montering. Handtag på dessa spärrklämmor används för att placera en spännande dragstång eller krok runt den motsatta spärren som är fäst vid ett arbetsstycke. Destacos dragverkande spärrklämmor finns i typerna fasta spärrar, U-krokar (horisontell och vertikal) och J-krok. Destaco 323 -serien klämmor används för att dra arbetsstycken som är parallella med basen. Dessa klämmor erbjuder en kraftfull stängningskraft för att hålla arbetsstycken positivt och en tumkontrollspak för bekväm enhandsmanövrering. Destaco 323-klämman har en flänsad bas för snabb och enkel montering på plana, horisontella ytor. Denna horisontella låsklämma i U-krokstil har stålkonstruktion för strukturell styvhet och förhindrar böjning/brott på grund av tung användning. Raptor Supplies erbjuder dessa klämmor i varianter med rostfritt stålkonstruktion för korrosionsbeständighet; Toggle Lock Plus-mekanism för att förhindra oavsiktlig öppning av klämman. Du kan beställa dessa spärrklämmor med längre krokar (25, 50 & 100 mm), genom att helt enkelt lägga till -M-25, -M-50 eller -M-100 i slutet av modellnumret.
Vi erbjuder också Destaco 324-serien dragverkande spärrklämmor med vertikal U-krok för att hålla arbetsstycken vinkelrätt mot basen, vilket ger en maximal hållkapacitet på 500 lb.
Användningsområden:
Destaco 323 spärrklämma används för att hålla och stänga formar, kammardörrar, lock, åtkomst och lock inom konsumentvaror, flyg- och bilindustrin samt livsmedels- och förpackningsindustrin.
Funktioner:
- Destaco 323 dragverkande spärrklämma har stålkonstruktion för strukturell integritet, vilket ger en maximal lastkapacitet på 360 lb.
- Denna klämma har en flänsad bas för snabb och enkel montering på horisontella ytor.
- Den är utrustad med en gängad U-krok (horisontell) dragstång för enkel justering av arbetsstycken.
- Klämman levereras med en patenterad tumkontrollspak och spärrplatta (323104-M) för enhandsmanövrering.
- Klämman ger ett förhållande mellan utövande kraft (skjutande) och applicerad kraft (drag) på 27:1.
- Klämrörelsen för klämman utan tumkontroll är 1.18 tum och max krokjustering är 0.49 tum.
Kompatibla tillbehör:
- Raptor Supplies levererar tillbehör som Destaco ersättande tumkontrollspak (324-ZB1) för att ersätta Destaco 323-klämmans tumkontrollspak.
- Destaco krokenhet (323215) används för att ersätta den trasiga eller utslitna kroken på klämman.
Standarder och godkännanden:
- Destaco 323 klämma uppfyller ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 standarder för att säkerställa miljöhälsa, användarsäkerhet och effektiv prestanda för klämmorna.
Installation:
- Destaco 323 klämma monteras på ytorna med hjälp av gängade hål på basen och spärrplattan.
- Denna klämma kan enkelt tas bort genom att skruva loss basen med en skruvmejsel.
Vanliga frågor och svar:
F. Erbjuder Destaco Destaco 323 manuella klämmor med liknande specifikationer i andra varianter?
A. Raptor Supplies kan leverera 323-SS låsklämma har rostfritt stålkonstruktion för korrosionsbeständighet och hållbarhet. Vi erbjuder även dessa manuella klämmor med Destaco Toggle Lock Plus-mekanism för att förhindra oavsiktlig öppning av klämmorna (323-R låsklämma).
F. Finns Destaco 323 låsklämma tillgänglig i olika kroklängder?
A. Destaco levererar liknande låsklämmor med olika kroklängder på 25 mm längre än standardlängden (323-M-25), 50 mm längre än standardlängden (323-M-50) och 100 mm längre än standard kroklängd (323-M-100).
Fråga: Hur fungerar spärrklämmor?
A. Dessa dragverkande spärrklämmor har ett handtag för att manövrera verktyget, en klämarm som fungerar som en kontaktpunkt mellan arbetsobjektet och klämman och en bas för att fästa klämman på ytan. När klämmans enkla länksystem är placerad i över-centrerat läge, flyttas handtaget för att skapa en kraft parallellt med basen för att hålla arbetsartiklarna.
F. Vilka är fördelarna med att använda Toggle Lock Plus -mekanismen i Destaco manuella klämmor?
A. Många av Destacos manuella klämmor levereras med Toggle Lock Plus-funktionen som fungerar som en sekundär låsmekanism och säkerställer att klämmorna är i överläge. Denna mekanism är väsentlig när armaturerna på klämman är i rörelse, i en vibrerande miljö eller omvända. Det ger en extra säkerhetsnivå för användaren och arbetsstycket.
Fråga: Vilket fett rekommenderas att användas med Destaco -klämmor vid ombyggnad?
A. Närhelst du har att göra med märkets mekaniska klämmor rekommenderas att du använder ett kopplingsfett som Mobil XTC.
Fråga: Vad betyder hållbarhet när det gäller klämmor?
A. Hållkapaciteten eller hållkraften visar klämmans förmåga att hålla ned utrustning eller plåt på löpande band eller under liknande tillverkningsprocesser.