Destaco 323-M-50 dragverkande spärrklämma är idealisk för snabb fastsättning av dörrar, lock eller tillträdesluckor på fat/behållare/kärl. Denna klämma har en spak som låser en gummipropp på plats mot arbetsytan för att säkra föremål ordentligt. Denna dragverkande spärrklämma fungerar på samma sätt som spärren på fiskeredskapslådor. Den är utrustad med ett handtag som är korrekt inriktat med den motsatta spärren. Handtaget kan dras tillbaka ner till låst läge, vilket gör det idealiskt för att stänga föremål som formstängningar och låsande dörrar. Den levereras också med en spärrplatta och en tumkontrollspak för att underlätta flexibel enhandsmanövrering. Destaco 323-M-50 dragverkande spärrklämma applicerar kraft i en direkt, rak riktning som gör att enheten kan växla i främre och bakre position. Detta är särskilt användbart i situationer där operatören ibland kräver klämman, snarare än att trycka framåt och applicera kraften, för att dra framåt och applicera kraften. Det erbjuder även en fördel när klämman monteras vertikalt med handtaget i bakläge, vilket hindrar komponenter från att falla framåt eftersom handtaget är bakom komponenten i låst läge. Den har en kapacitet på 360 lb och har en flänsad bas med gängade hål för snabb och enkel montering.
Användningsområden:
Denna Destaco 323-M-50 dragverkande spärrklämma är designad för vanliga applikationer som formning, montering och förslutningar för dörrar, lock eller lock inom flyg-, bil-, livsmedels- och förpackningsindustrin och konsumentvaruindustrin.
Funktioner:
- Destaco 323-M-50 dragverkande spärrklämma har kolstålkonstruktion för hållbarhet och skydd mot slipande vätskor och kemikalier.
- Denna enhet är utrustad med en gängad U-bult för enkel justering och en patenterad tumkontrollspak för enhandsmanövrering.
- Den kommer i en fast design som ger möjlighet att säkra och lossa material utan att flytta klämman.
- Destaco 323-M-50 stängningsklämma har ett ergonomiskt handtag för att minimera trötthet.
- Den är utrustad med ett fast stopp som automatiskt begränsar handtagets rörelse vid olika klämlägen.
- Denna enhet har ett integrerat låshål för stift eller lås.
Kompatibla tillbehör:
- Destaco 323215: Dessa utbyteskrokenheter används för att ersätta klämmans utslitna eller trasiga krok.
- Destaco 323104-M: Dessa spärrplattor används med Destaco 323-M-50 dragverkande spärrklämma för att underlätta enhandsmanövrering.
- Destaco 323215: Dessa höghastighets-HDMI-kablar med ethernet stöder 3D-video, 4K-skärm, ljudreturkanal och djupa färger. De tillhandahåller dubbelriktat nätverk med en maximal hastighet på 100 Mbps (för användning med Destaco 323-seriens klämmor).
Standarder och godkännanden:
Destaco 323-M-50 dragverkande spärrklämma uppfyller internationella standarder som ISO 14001:2015 och ISO 9001:2015 för att säkerställa miljöhälsa och säkerhet och effektiv prestanda för klämmorna.
Installation:
- Destaco 323-M-50 dragverkande spärrklämma levereras med en flänsad bas och spärrplatta som har gängade hål för snabb och säker montering på plana ytor/arbetsbänkar med enkel skruvning.
- Den kan tas bort och installeras på en annan plats genom att helt enkelt skruva loss den med en skruvmejsel.
Vanliga frågor och svar:
F. Är Destaco 323-M-50 dragverkande spärrklämma en manuell klämma?
S. Ja, Destaco 323-M-50 dragverkande spärrklämma är en manuell mekanisk snabbklämma utvecklad för bearbetning av fixturer. Den erbjuder snabb och enkel klämverkan genom att vrida på handtaget.
F. Finns dessa Destaco-klämmor tillgängliga med längre krokar?
S. Ja, Destaco erbjuder dessa klämmor med längre krokar (modeller som slutar med -M-25, -M-50 eller -M-100) som är 25, 50 eller 100 mm längre än standardlängden.
F. Vad är betydelsen av en låsklämma?
A. Destacos spärrklämmor håller fast arbetsstycken och håller dem stationära, utan att avbrytas av återkommande rörelser i det projekt du arbetar med.
F. Erbjuder Destaco spärrar separat för klämmor?
S. Ja, Destaco erbjuder spärrplattor för att enkelt ersätta utslitna eller föråldrade spärrar, och därigenom säkerställa att projekt inte blir lidande. Dessa spärrplattor finns i kolstål och rostfria varianter.
F. Vilket fett är idealiskt för Destaco-klämmor för ombyggnad?
S. Ett kopplingsfett som Mobil XTC bör användas när man arbetar med Destacos mekaniska klämmor, medan Magnalube G-fettet är utmärkt för användning med pneumatiska cylindertätningar.
F. Betyder märkets klämhandtagsfärg någonting?
S. Nej, färgerna på Destacos klämhandtag har ingen verklig betydelse. Det hjälper i princip operatörerna att känna igen var manöverhandtaget är, och när eller var det ska greppas när man klämmer fast arbetsstyckena.
F. Kan Destacos handtag tas bort från deras klämmor?
S. I allmänhet kan Destacos handtag tas loss genom att skjuta av dem. Vissa grepp måste dock skäras av eftersom de är vinyldoppade för att passa konturen av den underliggande handtagsdesignen.