Destaco 323-M-25 dragverkande spärrklämma monteras på arbetsytor och håller samman arbetsstycken. När man fäster material på en arbetsyta erbjuder denna vertikala handtagsbygelklämma ett stationärt alternativ till avtagbara C-klämmor eller fjäderklämmor. Klämman har en spak som omedelbart låser en gummipropp på plats mot arbetsytan, för att säkra föremål tätt för borrning, svetsning, fräsning eller träbearbetning. Den kräver liten ansträngning för att låsa och låsa upp, och ger en stiftanslutning som motstår rörelse i olika riktningar samtidigt som den tillåter rotation av klämman runt dess axel. Destaco 323-M-25 dragverkande spärrklämma håller arbetsstycken på plats med ett spakhandtag som skjuts till upprätt läge när klämman är inkopplad och trycks ned för att nå det låsta läget. Denna dragverkande spärrklämma är utrustad med ett unikt sväng- och spaksystem för optimal precision vid klämning och kan hålla belastningar upp till 200 lb. Denna stängningsklämma levereras med en gängad horisontell U-krok för enkel justering. Destacos dragverkande spärrklämma kommer med en flänsad bas med gängade hål för att möjliggöra säker installation och har ett ergonomiskt utformat handtag för att säkerställa minimal trötthet för operatören och snabb klämning. Klämman har stålkonstruktion för att säkerställa strukturell styvhet och korrosionsbeständighet och är lämplig för att hålla och stänga kammardörrar, lock, lock och åtkomstdörrar.
Användningsområden:
Denna Destaco 323-M-25 dragverkande spärrklämma används för vanliga applikationer som formning, montering och förslutningar för dörrar, lock eller lock inom flyg-, bil-, livsmedels- och förpackningsindustrin och konsumentvaruindustrin.
Funktioner:
- Destaco 323-M-25 dragverkande spärrklämma är designad för att hålla formar, dörrar, lock, åtkomstlock, trummor, behållare och kärl.
- Den har stålkonstruktion och erbjuder en kapacitet på upp till 360 lb.
- Denna dragverkande spärrklämma har ett vinylbelagt, ergonomiskt utformat handtag för att minimera förarens trötthet.
- Den har en fast design som ger möjlighet att säkra och lossa material utan att flytta klämman.
- Destaco 323-M-25 dragverkande spärrklämma har en patenterad tumkontrollspak för enhandsmanövrering.
- Den levereras med en klämarm med U-krok för enkel låsning.
- Denna dragverkande spärrklämma har ett utrustat låshål för stift eller lås.
- Den är utrustad med ett fast stopp som automatiskt begränsar handtagets rörelse vid olika klämlägen.
Kompatibla tillbehör:
- Destaco 323215: Dessa utbyteskrokenheter används för att ersätta klämmans utslitna eller trasiga krok.
- Destaco 323104-M: Dessa spärrplattor är designade för användning med Destaco 323-M-25 dragverkande spärrklämma för enhandsmanövrering.
Standarder och godkännanden:
- Destaco 323-M-25 dragverkande spärrklämma är konstruerad enligt internationella standarder som ISO 14001:2015 & ISO 9001:2015 för att säkerställa miljöhälsa och säkerhet och effektiv prestanda för klämman.
Installation:
- Destaco 323-M-25 dragverkande spärrklämma har en flänsad bas med gängade hål för snabb och säker montering på plana ytor/arbetsbänkar med enkel skruvning.
- Denna modell kan tas bort och installeras på en annan plats genom att helt enkelt skruva loss med en skruvmejsel.
Vanliga frågor och svar:
F. Hur väljer man rätt typ av låsklämma?
A. Destacos klämmor har stål- eller rostfritt stålkonstruktion och finns i flänsförsedda och smalflänsade basmonteringsstilar för enkel installation. De erbjuds i varierande hållkapacitet, vilket indikerar den maximala yttre kraften som en klämma kan motstå säkert (i låst läge), utan att deformeras permanent. Dessutom bör man beräkna avståndet mellan klämplattan och arbetsstycket i dess längsta läge, innan man väljer en låsklämma.
Fråga: Hur fungerar spärrklämmor?
A. Dragverkande spärrklämmor beror på 3 huvudkomponenter - ett handtag för manövrering av verktyget, en klämarm för kontaktpunkten mellan arbetsobjektet och klämman, och en bas för att fästa klämman på ytan. När klämmans enkla länksystem är placerad i över-centrerat läge, dras handtaget horisontellt för att skapa kraft parallellt med basen och klämma fast arbetsartiklarna.
F. Finns dessa Destaco-klämmor tillgängliga med längre krokar?
S. Ja, Destaco erbjuder dessa klämmor med längre krokar (modeller som slutar med -M-25, -M-50 eller -M-100) som är 25, 50 eller 100 mm längre än standardlängden.
F. Vad är betydelsen av en låsklämma?
A. Destacos spärrklämmor håller fast arbetsstycken och håller dem stationära, utan att avbrytas av återkommande rörelser i det projekt du arbetar med.
F. Vilket fett rekommenderas att användas vid ombyggnad av Destaco-klämmor?
S. När du hanterar märkets mekaniska klämmor föreslår vi att du använder ett kopplingsfett som Mobil XTC. När du har att göra med pneumatiska cylindertätningar, använd Magnalube G-fettet.
Fråga: Vad betyder klämkraft?
A. Klämkraft är mängden kraft som faktiskt appliceras på ett arbetsstycke genom att stänga och låsa klämman. Det är normalt mindre än den angivna lagringskapaciteten. Den faktiska spännkraften beror på olika faktorer inklusive cylinderlopp, cylinderarea, spindelposition (spännarmslängd) och tillgängligt lufttryck. I de flesta fall är klämkraften ungefär 2 till 3 gånger den kraft som utövas av en pneumatisk cylinder.