Dragverkande spärrklämmor är lämpliga för att upprepade gånger stänga och öppna dörrar och lock vid låsning, formning och montering. Dessa spärrklämmor har handtag som placerar en spännande dragstång eller krok runt den motsatta spärren som är horisontellt eller vertikalt orienterad mot klämbasen. Destaco dragverkande spärrklämmor finns tillgängliga i typerna fasta spärrar, U-krokar (horisontella och vertikala) och J-krokar för att dra arbetsstycken. Destaco 323 -serien klämmor används för att dra arbetsstycken som är placerade parallellt med basen. Dessa klämmor ger en kraftfull stängningskraft för ett positivt grepp om arbetsstyckena och en tumkontrollspak för en bekväm enhandsmanövrering. Destaco 323-R-klämman är integrerad med Toggle Lock Plus-mekanismen för att fungera som en sekundär låsfunktion. Den har en flänsad bas för snabb och enkel montering på plana, horisontella ytor. Denna horisontella låsklämma i U-krokstil har stålkonstruktion för strukturell integritet och förhindrar böjning/brott på grund av grov användning. Raptor Supplies erbjuder denna 323-R klämma i varianter med rostfri stålkonstruktion för korrosionsbeständighet och utan Toggle Lock Plus-mekanism för att minska driftskostnaderna. Du kan beställa dessa spärrklämmor med längre krokar (25, 50 & 100 mm), genom att helt enkelt lägga till -M-25, -M-50 eller -M-100 i slutet av modellnumret.
Användningsområden:
Destaco 323-R spärrklämma används i olika applikationer, såsom träbearbetning och andra monteringsoperationer. Denna klämma används också för att stänga lock, kammardörrar och tillträdesluckor och hålla formar inom automations-, flyg- och bilindustrin.
Funktioner:
- Destaco 323-R dragverkande spärrklämma är integrerad med Toggle Lock Plus-mekanism för att förhindra oavsiktlig öppning av klämman.
- Denna klämma har en maximal lasthållningskapacitet på 360 lb.
- Den har stålkonstruktion för strukturell styvhet och hållbarhet.
- Denna klämma har en flänsad bottenmonteringsstil för snabb och enkel installation på plana, horisontella ytor.
- Den är utrustad med en gängad U-krok (horisontell) för enkel justering av arbetsstycken.
- Klämman levereras med ett vinylbelagt handtag, en patenterad tumkontrollspak och en spärrplatta (323104-M) för enhandsmanövrering.
- Klämman erbjuder ett förhållande mellan utövande kraft (skjutande) och applicerad kraft (drag) på 27:1
- Klämrörelsen för klämman utan tumkontroll är 1.17 tum och max krokjustering är 0.49 tum.
Kompatibla tillbehör:
- Raptor Supplies levererar utbytestillbehör för Destaco 323-R klämmor som spärrplatta (323104-M) och ersättande tumkontrollspak (324-ZB1).
- Destaco krokenhet (323215) används för att ersätta den trasiga eller utslitna kroken på klämman.
Standarder och godkännanden:
- Destaco 323-R klämma är designad i enlighet med ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 industristandarder för miljöhälsa, användarsäkerhet och effektiv prestanda för klämmorna.
Installation:
- Destaco 323-R-klämman har gängade hål på basen och spärrplattan för snabb och enkel montering på plana, horisontella ytor.
- Denna klämma kan enkelt tas bort från den monterade ytan genom att helt enkelt skruva loss basen med en skruvmejsel.
Vanliga frågor och svar:
F. Erbjuder Destaco manuella klämmor med liknande specifikationer i andra varianter?
A. Raptor Supplies kan även leverera liknande klämvarianter, som t.ex 323-RSS låsklämma har rostfritt stålkonstruktion för korrosionsbeständighet och hållbarhet. Vi erbjuder även dessa manuella klämmor utan Destaco Toggle Lock Plus-mekanism (323 låsklämma) för att minska driftskostnaderna.
F. Finns Destaco 323-R låsklämma tillgänglig i olika kroklängder?
A. Destaco levererar liknande spärrklämmor i olika kroklängder på 25 mm längre än standardlängden (323-RM-25), 50 mm längre än standardlängden (323-RM-50) och 100 mm längre än standard kroklängd (323-RM-100).
Fråga: Hur fungerar spärrklämmor?
A. Dessa dragverkande spärrklämmor har ett handtag för att manövrera verktyget, en klämarm som fungerar som en kontaktpunkt mellan arbetsobjektet och klämman, och en bas för att fästa klämman på ytan. När klämmans enkla länksystem är placerad i över-centrerat läge, flyttas handtaget för att skapa en kraft parallellt med basen för att hålla arbetsartiklarna.
F. Vilka är fördelarna med att använda Toggle Lock Plus -mekanismen i Destaco manuella klämmor?
A. Många av Destacos manuella klämmor levereras med Toggle Lock Plus-funktionen som fungerar som en sekundär låsmekanism och säkerställer att klämmorna är i överläge. Denna mekanism är väsentlig när armaturerna på klämman är i rörelse, i en vibrerande miljö eller omvända. Det ger en extra säkerhetsnivå för användaren och arbetsstycket.
Fråga: Vilket fett rekommenderas att användas med Destaco -klämmor vid ombyggnad?
A. Närhelst du har att göra med märkets mekaniska klämmor rekommenderas att du använder ett kopplingsfett som Mobil XTC.
Fråga: Vad betyder hållbarhet när det gäller klämmor?
A. Hållbarheten eller hållkraften visar klämmans förmåga att hålla ner en utrustning eller plåt på löpande band eller under liknande tillverkningsprocesser.