HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Kretslås Vattentäta mekaniska förreglingsenheter


Filter
Exponeringsförhållanden: Vattentät , Material: termoplast , Monteringssätt: Skruva , Fas: 3
StilModellAnvänd medAmpsFärgSpänningSpänningsvärdeTrådstorlekStrömHPPris (ex moms)
A
HBL560MI5W
-60Svart347 / 600 VAC347 / 600 VAC# 8 - # 2 AWGDen 604033 889 SEK
B
HBL430MI5W
3D15030Svart600 VAC600 VAC# 12 - # 8 AWGDen 302024 152 SEK
C
HBL460MI7W
5Z91760Red480 VAC480 VAC# 8 - # 2 AWGDen 603033 535 SEK
D
HBL460MIF7W
5Z91760Red480 VAC480 VAC# 8 - # 2 AWGDen 603046 645 SEK
E
HBL560MI9W
5Z92060Blå120 / 208 VAC120 / 208 VAC# 8 - # 2 AWGDen 601534 969 SEK
F
HBL4100MI7W
5Z926100Red480 VAC480 VAC# 3 - # 1/0 AWGDen 1005036 340 SEK
G
HBL430MI9W
5Z93830Blå250 VAC240 VAC# 12 - # 8 AWGDen 307.523 228 SEK
H
HBL430MI7W
5Z94130Red480 VAC480 VAC# 12 - # 8 AWGDen 301523 750 SEK
D
HBL430MIF7W
5Z94130Red480 VAC480 VAC# 12 - # 8 AWGDen 301542 266 SEK

Kretslås Vattentäta mekaniska förreglingsenheter

Hubbell Wiring Device-Kellems Circuit-Lock vattentäta mekaniska låsanordningar är elektriska behållare för att minimera kretslopp eller brytning under belastningsförhållanden, eller för att göra en slumpmässig anslutning. Dessa förreglingsanordningar har en Plug-Check-mekanism för att detektera förekomst av pluggar och fjäderbelastade lock integrerade med en packning för att ge en vattentät tätning när den vrids och låses. De levereras med en avtagbar dörr för enkel installation och kabeldragning och levererar nuvarande betyg från 30 till 100A. Välj bland ett brett utbud av dessa mekaniska förreglingsenheter, tillgängliga i 3 & 4 -poliga konfigurationer. Raptor Supplies erbjuder också mekaniskt sammankopplade behållare med stora växlar, inneslutna i en växellåda.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?