Destaco 323-RM-25 dragverkande spärrklämma är designad för låsning, gjutning och montering inom flyg-, bil-, metallbearbetnings- och livsmedels- och förpackningsindustrin. Det hjälper till att gjuta och säkra förslutningar för dörrar, lock och lock, och erbjuder ett stationärt alternativ till avtagbara C-klämmor eller fjäderklämmor samtidigt som man fäster material på en arbetsyta. Dessutom hjälper denna dragverkande spärrklämma att hålla klämenheten på plats med hjälp av ett spakhandtag som skjuts till upprätt läge när klämman är inkopplad och nedtryckt för att nå det låsta läget, vilket säkerställer snabba och trötta mindre klämoperationer. Destaco 323-RM-25 dragverkande spärrklämma har en flänsförsedd bas med gängade hål som gör att enheten kan monteras på ett arbetsbord eller en plan yta. Det beror på 3 huvudkomponenter - en klämarm för kontaktpunkt mellan arbetsobjektet och klämman, ett handtag för att manövrera verktyget och en bas för att fästa klämman på ytan. När klämmans enkla länksystem har placerats i över mittläget, dras handtaget horisontellt eller vertikalt för att skapa kraft parallellt med basen och klämma fast föremålen. Denna dragverkande spärrklämma är utrustad med gängade U-krokar för enkla justeringar. Destaco 323-RM-25 dragverkande spärrklämma har en patenterad tumkontrollspak för enhandsmanövrering. Denna klämma är gjord av stål för att motstå korrosion på utsatta ytor och kan hålla belastningar upp till 360 lb.
Användningsområden:
Destaco 323-RM-25 dragverkande spärrklämma används för vanliga applikationer såsom formning, montering och förslutningar för dörrar, lock eller lock inom flyg-, bil- och livsmedels- och förpackningsindustrin.
Funktioner:
- Destaco 323-RM-25 dragverkande spärrklämma har stålkonstruktion för hållbarhet och korrosionsbeständighet på utsatta ytor.
- Denna dragverkande spärrklämma kan motstå belastningar upp till 360 lb.
- Destaco 323-RM-25 dragverkande spärrklämma är utrustad med gängade U-krokar för enkel justering.
- Denna dragverkande spärrklämma har en patenterad tumkontrollspak för enhandsmanövrering.
- Destaco 323-RM-25 dragverkande spärrklämma har en flänsförsedd bas med gängade hål som gör att enheten kan monteras på ett arbetsbord eller en plan yta.
Kompatibla tillbehör:
- Destaco 323215-M-25: Dessa ersättningskrokenheter används för att ersätta klämmans slitna eller trasiga krokar.
Standarder och godkännanden:
- Destaco 323-RM-25 dragverkande spärrklämma överensstämmer med internationella standarder som ISO 14001:2015 & ISO 9001:2015 för att säkerställa miljöhälsa och säkerhet och effektiv prestanda för klämman.
Installation:
- Destaco 323-RM-25 dragverkande spärrklämma har en flänsad bas med gängade hål för snabb och säker montering på plana ytor/arbetsbänkar.
Vanliga frågor och svar:
Fråga: Hur fungerar spärrklämmor?
A. Dessa dragverkande spärrklämmor är beroende av 3 huvudkomponenter - ett handtag för att manövrera verktyget, en klämarm för kontaktpunkten mellan arbetsobjektet och klämman, och en bas för att fästa klämman på ytan. När klämmans enkla länksystem är placerad i över-centrerat läge, dras handtaget horisontellt för att skapa kraft parallellt med basen och pressa fast arbetsartiklarna.
Fråga: Vad betyder klämkraft?
A. Klämkraft är den kraft som faktiskt appliceras på ett arbetsstycke genom att stänga och låsa klämman. Det är normalt mindre än den angivna innehavskapaciteten. Den faktiska klämkraften beror på olika faktorer, inklusive cylinderhål, cylinderområde, spindelläge (spännarmslängd) och tillgängligt lufttryck. I de flesta fall är klämkraften ungefär 2 till 3 gånger kraften som utövas av en pneumatisk cylinder.
Fråga: Vad betyder hållbarhet när det gäller klämmor?
A. Hållkapaciteten eller hållkraften visar klämmans förmåga att hålla ned utrustning eller plåt på löpande band eller under liknande tillverkningsprocesser.
F. Vilken betydelse har den röda färgen på handtaget på Destaco-klämmorna?
S. Det finns ingen sådan betydelse av färgen på klämmans handtag, eftersom den endast representerar ett igenkännbart område. Detta hjälper operatörer att hitta handtaget snabbt och enkelt.
F. Vilket fett är idealiskt för Destaco-klämmor för ombyggnad?
S. Ett kopplingsfett som Mobil XTC bör användas när man arbetar med Destacos mekaniska klämmor, medan Magnalube G-fettet är utmärkt för användning med pneumatiska cylindertätningar.
F. Levererar Destaco några vattentäta klämsensorer?
S. Ja, Destaco levererar också induktiva sensorer designade i enlighet med IP65-standarder för att säkerställa skydd mot kraftfulla hydraulstrålar, damm och kraftigt regn.
Fråga: Hur väljer jag rätt typ av spärrklämma?
A. Destacos klämmor har stål- eller rostfritt stålkonstruktion och finns i flänsförsedda och smalflänsade basmonteringsstilar för enkel installation. De erbjuds i varierande hållkapacitet, vilket indikerar den maximala yttre kraften som en klämma kan motstå säkert (i låst läge), utan att deformeras permanent. Dessutom bör man beräkna avståndet mellan klämplattan och arbetsstycket i dess längsta läge, innan man väljer en låsklämma.